Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2199620-BP Herst.-Nr.: 263931 EAN/GTIN: 4006160639315 |
| |
|
| | |
| Clatronic TA3565 Toaster mit Brötchenaufsatz Grau
Clatronic TA 3565 2 Scheiben-Toaster grau
Cool-Touch Gehäuse Aufwärmfunktion,Auftaufunktion integrierter Brötchenaufsatz
Ausstattung: Kompakter 2-Scheiben Toaster Cool-Touch Gehäuse Brötchenaufsatz (integriert) Aufwärm-, Auftau-, Schnellstoppfunktion Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad 2 Kontrollleuchten Automatische und manuelle Abschaltung Krümelschublade Kabelaufwicklung am Bodenteil.
Technische Daten: Gewicht: 880 g · Herstellerfarbe: Grau · Küchengeräte-Besonderheiten: mit Brötchenaufsatz · Leistung (Details): 700 W · Produktabmessung, Breite: 285 mm · Produktabmessung, Höhe: 240 mm · Produktabmessung, Länge: 165 mm
Lieferumfang: Toaster · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Grau | Produktabmessung, Höhe: | 240 mm | Produktabmessung, Länge: | 165 mm | Produktabmessung, Breite: | 285 mm | Marke: | Clatronic | Farbe: | grau | Küchengeräte-Besonderheiten: | mit Brötchenaufsatz | Leistung (Details): | 700 W | Gewicht: | 880 g | Produkt-Art: | Toaster |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04006160639315, Clatronic, 263931, TA3565 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 5,00* | ab € 13,23* | € 16,48* | | | | | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 13,82334* | € 17,16334* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 13,04* | € 17,41* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 13,79* | € 18,77* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 20,14* | € 26,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|