Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic TA 3565 Toaster 2 Scheibe(n) Grau 700 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic TA 3565 Toaster 2 Scheibe(n) Grau 700 W
Clatronic TA 3565 Toaster 2 Scheibe(n) Grau 700 W
Clatronic TA 3565 Toaster 2 Scheibe(n) Grau 700 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77109390
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263931
EAN/GTIN:
     4006160639315
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster 2 scheiben
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Grau
Anzahl Slots
2
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Kabelaufwicklung
Ja
Anzeigelicht
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
Krümelschublade
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Leistung
700 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: toaster, toaster clatronic
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 18 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.