Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2196488-BP Herst.-Nr.: YKB/540/CB2 EAN/GTIN: 5010609184266 |
| |
|
| | |
| YALE Schlüsselkasten YKB/540/CB2 Schwarz (matt)
YALE Schlüsselkasten, Gr. M , Haken
Einstellbare 3-stellige Codekombination Kratzfeste schwarze Mattlackierung Mit beschriftbaren Index
Ausstattung: Metallschlüsselschrank für bis zu 46 Schlüssel.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz (matt) · Produktabmessung, Breite: 240 mm · Produktabmessung, Höhe: 300 mm · Produktabmessung, Tiefe: 80 mm
Lieferumfang: Schlüsselkasten, Größe M,Befestigungsmaterial,Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 240 x 300 x 80 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz (matt) | Produktabmessung, Tiefe: | 80 mm | Produktabmessung, Höhe: | 300 mm | Produktabmessung, Breite: | 240 mm | Marke: | YALE | Farbe: | schwarz | Produkt-Art: | Schlüsselkasten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandsafe, Wandtresor, Schlüsselbox, Schlüsselkasten, Schlüsselschrank, Schlüsselsafe, Schlüsseltresor, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, wandtresor 30cm hoch, schlüsseltresor, schlüsselbox schwarz, YALE, YKB/540/CB2 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,49* | € 26,43* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 18,49* | € 26,45* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 32,42* | € 43,68* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,82* | € 46,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|