Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-6586974 Kabelentmanteler Geeignet für Rundkabel, Feuchtraumkabel 8 bis 13mm 0.5 bi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q038362
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6586974
EAN/GTIN:
     4053199007189
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Der Abisolierer eignet sich bestens für Arbeiten in engen und schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. Für einfaches und schnelles Abisolieren aller gängigen Rundkabel zwischen 10 - 20 AWG (0,5 bis 6 mm²).
Features:
Zum Abisolieren aller gängigen Rund- und Feuchtraumkabel
Für RG6 & RG59
Eingebaute Kabellängenanzeige
Lieferumfang:
1 Abisolierer
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
123 mm
Breite:
27 mm
Gewicht:
47 g
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
6 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
0.5 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
20 awg
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.):
10
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
13 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
8 mm
Geeignet für:
Rundkabel + Feuchtraumkabel
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
ABS
Produkt-Art:
Kabelentmanteler
Weitere Suchbegriffe: toolcraft abisolierer, abisolierer, TOOLCRAFT, Kabelentmanteler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
495
Frei Haus
ab € 12,04*
€ 18,28*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,28*
€ 18,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.