Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2194830-BP Herst.-Nr.: LPS202 EAN/GTIN: 4052792002768 |
| |
|
| | |
| LogiLink LPS202 Steckdosenleiste mit Schalter Weiß Schutzkontakt 1 St.
Steckdosenleiste 6-fach (6x Schutzkontakt), Kabellänge: 1,5m, weiß
6x Schutzkontaktbuchsen (deutsche Art) Mit EIN/AUS Schalter, beleuchtet Abgewinkelter Schutzkontaktsstecker Mit erhöhtem Berührungsschutz Leistung: 250V/16A, 50 Hz, max. 3500 Watt Kabel Spezifikation: H05VV-F 3G 1,5 mm² Kabellänge: 1,5m IP20 Farbe: Weiß
Steckdosenleiste mit 6 Schutzkontaktbuchsen von LogiLink. Beleuchteter Ein- und Ausschalter. Buchsen Mit erhöhtem Berührungsschutz. Kabellänge 1,5 Meter.
Technische Daten: Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.50 m · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 317.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 53 mm · Produktabmessung, Länge: 42 mm · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 6 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz,mit Schalter
Lieferumfang: Steckdosenleiste | Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.50 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm² | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 53 mm | Produktabmessung, Länge: | 42 mm | Produktabmessung, Breite: | 317.5 mm | Marke: | LogiLink | Schutzart: | IP20 | Farbe: | weiß | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | erhöhter Berührungsschutz | mit Schalter | Netzstecker-Typ: | Schutzkontakt | Einsatzort: | Innenbereich | Steckdosen-Anzahl: | 6 | Produkt-Art: | Steckdosenleiste mit Schalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, steckdosenleiste 6-fach 1,5m weiß, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 6fach, LogiLink, LPS202, LPS101, LPS102 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,22* | € 6,50* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,41* | € 6,51* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 4,67* | € 6,80* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 5,08* | € 7,33* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,77* | € 10,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|