Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink LPS202 Steckdosenleiste mit Schalter Weiß Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q016272
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     LPS202
EAN/GTIN:
     4052792002768
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Steckdosenleiste mit 6 Schutzkontaktbuchsen von LogiLink. Beleuchteter Ein- und Ausschalter. Buchsen Mit erhöhtem Berührungsschutz. Kabellänge 1,5 Meter.
Features:
6x Schutzkontaktbuchsen (deutsche Art)
Mit EIN/AUS Schalter, beleuchtet
Abgewinkelter Schutzkontaktsstecker
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Leistung: 250V/16A, 50 Hz, max. 3500 Watt
Kabel Spezifikation: H05VV-F 3G 1,5 mm²
Kabellänge: 1,5m
IP20
Farbe: Weiß
Lieferumfang:
Steckdosenleiste | Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
53 mm
Länge:
42 mm
Farbe:
weiß
Breite:
317.5 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.50 m
Schutzart:
IP20
Steckdosen:
6
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz + mit Schalter
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,22*
€ 6,49*
€ 6,78*
ab € 4,41*
€ 6,51*
5 Tage
1014
€ 9,90*
ab € 4,64*
€ 6,81*
€ 4,50*
ab € 5,08*
€ 7,35*
€ 5,50*
ab € 4,66*
€ 7,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
LPS202B
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.