Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2194439-BP Herst.-Nr.: 1164360 EAN/GTIN: 4007123562381 |
| |
|
| | |
| Brennenstuhl Spiralschlauch 20 mm (max) Lichtgrau 1 St.
Spiralschlauch L = 2,5m, Ø = 20mm grau
Lichtgrau Bündel-Ø (max.): 20 mm
Technische Daten: Bündel-Ø (max.): 20 mm · Herstellerfarbe: Lichtgrau · Kabelschlauch-Besonderheiten: flexibel · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 2500 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Lichtgrau | Produktabmessung, Länge: | 2500 mm | Bündel-Ø-Bereich: | 20 mm (max) | Marke: | Brennenstuhl | Kabelschlauch-Besonderheiten: | flexibel | Farbe: | grau | Material: | Kunststoff | Herst.-Teilenr.: | 1164360 | Typ (Hersteller-Typ): | 1164360 | Bündel-Ø (max.): | 20 mm | Produkt-Art: | Spiralschlauch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, Spiralschlauch, kabelschlauch 2,5 m, kabelschlauch, kabelschlauch brennenstuhl, Brennenstuhl, 1164360, Kabelschutz, Kabel-Schutz |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 5,2216* | € 7,1616* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,70* | € 7,87* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 5,81* | € 7,97* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,95* | € 8,14* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,06* | € 17,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2,5 Meter (ab € 4,824* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|