Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976267276 Herst.-Nr.: 1164360 EAN/GTIN: 4007123562381 |
| |
|
| | |
| Brennenstuhl 1164360 Spiralschlauch grau 20mm - 2,5m 1Stk.im Blister Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1164360 | Werksnummer: | 1164360 | Länge netto mm: | 6,00 | Breite netto mm: | 20,00 | Höhe netto mm: | 20,00 | Gewicht netto Kg: | 0,155000 | Länge brutto mm: | 6,00 | Breite brutto mm: | 20,00 | Höhe brutto mm: | 20,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,231000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spiralschlauch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 5,2016* | € 7,2316* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 5,68* | € 7,94* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 5,79* | € 8,03* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,93* | € 8,20* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,77* | € 8,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2,5 Meter (ab € 2,272* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|