Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1159490966 Main/Follow-Steckdosenleiste 5fach Anthrazit Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2194419-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1159490966
EAN/GTIN:
     4007123611874
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Brennenstuhl 1159490966 Main/Follow-Steckdosenleiste 5fach Anthrazit Schutzkontakt 1 St.

Brennenstuhl Secure-Tec, Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz

Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 19.500 A
Mit dem Ein/Aus Schalter des Gerätes, welches in der Main-Steckdose eingesteckt ist, können alle Geräte in den Follow-Steckdosen automatisch mit ein- und ausgeschaltet werden
Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
Steckdosen Mit erhöhtem Berührungsschutz in praktischer 45°-Anordnung

Die Secure-Tec 6er Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe anthrazit und 3m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Das Gerät hat ein praktisches Automatik-Schaltsystem mit Main-Follow-Funktion. Das Main-Gerät (z.B. einen Computer) kann die Follow-Geräte (z.B. Monitor, Soundsystem, Drucker, Scanner usw.) in die automatische Steuerung mit einbeziehen. Mit dem Ein/Aus Schalter des Gerätes (in roten Main-Steckdose eingesteckt) können alle Geräte (in den Follow-Steckdosen) automatisch mit ein und ausgeschaltet werden.

Technische Daten:
Ableitstrom (Details): 19.500 A · Anschluss-Leistung (Details): 3500 W · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Einschaltschwelle: 8 - 80 W · Herstellerfarbe: Anthrazit · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 3.00 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 5fach · Montageart: Tisch,bodenstehend · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 460 mm · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 5 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz,mit Schalter,Überspannungsschutz,Main-Follow · Überspannungsschutz für: Steckdosen

Lieferumfang:
Secure-Tec Steckerleiste mit Blitzschutz und Main-Follow Funktion

Weitere Informationen:
Einschaltschwelle:
8 - 80 W
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Ableitstrom (Details):
19.500 A
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Länge:
460 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
Brennenstuhl
Schutzart:
IP20
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
5fach
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz | mit Schalter | Überspannungsschutz | Main-Follow
Überspannungsschutz für:
Steckdosen
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Montageart:
Tisch | bodenstehend
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3500 W
Steckdosen-Anzahl:
5
Produkt-Art:
Main/Follow-Steckdosenleiste
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 21,9184*
€ 28,4984*
7 Tage
7796
€ 5,99*
ab € 22,35*
€ 29,53*
2 Tage
1
€ 5,99*
ab € 22,80*
€ 29,83*
6 Tage
6
€ 5,87*
ab € 22,81*
€ 29,87*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 32,37*
€ 42,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1153340315
ab € 15,9761*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.