Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1152340015 Steckdosenleiste mit Schalter 3fach Silber Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2194391-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1152340015
EAN/GTIN:
     4007123251681
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Brennenstuhl 1152340015 Steckdosenleiste mit Schalter 3fach Silber Schutzkontakt 1 St.

Brennenstuhl Eco-Line, Steckdosenleiste 3fach

Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker
Mit erhöhtem Berührungsschutz

Die Eco-Line 3er Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl mit 1,5 m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3680 W · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Silber · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.50 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3fach · Montageart: Tisch,Boden · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 260 mm · Steckdosen-Anzahl: 3 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit Schalter,erhöhter Berührungsschutz

Lieferumfang:
Eco-Line Steckdosenleiste

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
260 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Marke:
Brennenstuhl
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3fach
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit Schalter | erhöhter Berührungsschutz
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Montageart:
Tisch | Boden
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3680 W
Steckdosen-Anzahl:
3
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
12
€ 8,50*
ab € 3,5956*
€ 4,7856*
8 Tage
4393
12
€ 5,99*
ab € 3,68*
€ 4,94*
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 3,75*
€ 4,99*
12
€ 5,95*
ab € 3,96*
€ 5,21*
Lager 102
25
1
Frei Haus
ab € 6,74*
€ 10,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1951540100
ab € 7,2998*
Ähnlich
Brennenstuhl
1955540100
ab € 7,3098*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.