Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2194383-BP Herst.-Nr.: 1132960 EAN/GTIN: 4007123048854 |
| |
|
| | |
| Brennenstuhl 1132960 CEE Adapter 16 A 5polig 400 V 1 St.
Brennenstuhl Adapterkabel / Adapterleitung 1,5m
Fremdkörper- und spritzwassergeschützt Ideal für Baustelle oder Camping
Die Adapterleitung von Brennenstuhl eignet sich bestens für den Einsatz im Außenbereich, beispielsweise auf Baustellen oder auch beim Camping. Es ist nicht nur extrem robust, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:
* Fremdkörper- und spritzwassergeschützt, IP44 * Kabellänge: 1,5m
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Stecker 16 A 5polig · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Kupplung · Belastbarkeit (max.): 16 A · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 5polig · Schutzart: IP44
Lieferumfang: Adapterkabel IP44
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Rot | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | CEE-Stecker 16 A 5polig | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Schutzkontakt-Kupplung | Nennstrom - gerundet: | 16 A | Marke: | Brennenstuhl | Schutzart: | IP44 | Belastbarkeit (max.): | 16 A | Farbe: | schwarz | rot | Polzahl (LOV - nur für Titel): | 5polig | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 400 V | Produkt-Art: | CEE Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter F-Stecker, F-Anschluss Adapter, F-Stecker Adapter, Kaltgeräte-Verlängerung, Kaltgeräteverlängerung, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, cee-stecker 400v 16a ip44, cee adapter, cee adapter ip44, Brennenstuhl, 1132960, cee stecker 16a, cee stecker wohnwagen, cee stecker camping |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 14,3142* | € 19,6142* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,93* | € 21,46* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,95* | € 22,07* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 16,30* | € 22,30* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 17,75* | € 25,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|