Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1080980 CEE Winkelkupplung 16 A 230 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2194366-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1080980
EAN/GTIN:
     4007123654468
Suchbegriffe:
Anhänger-Steckverbindung
PKW-Anhänger-Steckverbindung
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Brennenstuhl 1080980 CEE Winkelkupplung 16 A 230 V 1 St.

Winkel-Kupplung CEE 230V/16A 3P IP44 mit Schuko-Steckdose

Mit selbstschließenden Deckeln

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Cara-Kupplung · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): offene Kabelenden,Schutzkontakt-Steckdose · Herstellerfarbe: Blau · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Breite: 59 mm · Produktabmessung, Höhe: 131 mm · Produktabmessung, Länge: 95 mm · Schutzart: IP44

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 95 x 59 x 131 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
CEE-Cara-Kupplung
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
offene Kabelenden | Schutzkontakt-Steckdose
Produktabmessung, Höhe:
131 mm
Produktabmessung, Länge:
95 mm
Produktabmessung, Breite:
59 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Brennenstuhl
Schutzart:
IP44
Farbe:
blau
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Produkt-Art:
CEE Winkelkupplung
Weitere Suchbegriffe: CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, CEE-Winkelkupplung, cee-steckdose ip 44 16 a 3 polig, cee-winkelkupplung, cee kupplungsdose 16a, Brennenstuhl, 1080980, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose, Kraftstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 7,6456*
€ 11,1756*
7 Tage
247
5
€ 5,99*
ab € 8,57*
€ 11,71*
1
€ 4,00*
ab € 8,14*
€ 12,23*
5
€ 4,90*
ab € 8,72*
€ 12,37*
Lager 102
27
1
Frei Haus
ab € 9,58*
€ 13,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.