Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1080980 Herst.-Nr.: 1080980 EAN/GTIN: 4007123654468 |
| |
|
| | |
| Die CEE-Kupplung eignet sich perfekt für die Reparatur von defekten Kabeln und für den Anschluss von neuen Kabeln. Sie ist der ideale Begleiter für den Ausflug mit dem Wohnwagen, Caravan oder dem Wohnmobil. Dank der Schutzart IP44 ist die CEE- Winkelkupplung für den robusten und ständigen Einsatz im Außenbereich geeignet. Sie bietet eine Schutzkontakt-Steckdose 230V/16V und und eine CEE-Steckdose 230V/16A mit selbstschließenden Deckeln für einen optimalen Schutz und überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Pole: 3-polig
- Knickschutztülle
- Material: robuster Kunststoff
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, CEE-Winkelkupplung, cee-steckdose ip 44 16 a 3 polig, cee-winkelkupplung, cee kupplungsdose 16a, brennenstuhl kupplung, cee kupplung 16a, cee kupplung, winkelkupplung wohnwagen, kupplung 230V, winkelkupplung cee mit schukosteckdose, winkelkupplung caravan, winkelkupplung 230v, winkelkupplung mit steckdose, winkelkupplung wohnmobil |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 956 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 7,6356* | € 11,1656* | | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 8,57* | € 11,69* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,14* | € 12,21* | | | | | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 8,72* | € 12,35* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,57* | € 13,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|