Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding Toner Kompatibel Gelb 3500 Seiten EDD-1055 Brother TN-326Y 18-1055


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2194283-BP
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-1055
EAN/GTIN:
     4057305007452
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Lasertoner
Original-Toner
Edding Toner Kompatibel Gelb 3500 Seiten EDD-1055 Brother TN-326Y 18-1055

Edding EDD-1055 Brother TN-326Y Toner, Gelb

100% Kompatibel
Wiederaufbereitetes Tonermodul nach DIN 33870-2
Ergiebigkeit nach ISO 19798

Drucken mit edding – preiswert und zuverlässig

Mit einem breiten Sortiment von kompatiblen Druckerpatronen und Tonern bietet Edding für viele Drucker das passende Produkt. Für Sie ein mehrfacher Grund zur Freude: Die edding Patronen für Tintenstrahl-Drucker und Tonerkartuschen für Laser-Drucker bieten hervorragende Druckqualität zu einem attraktiven Preis. Die Seitenergiebigkeit ist mindestens so hoch wie beim Original, teilweise sogar noch höher. Ob Urlaubsfoto oder Textdokument: Hochwertige Tinten sorgen für rundum brillante Druckergebnisse.

Technische Daten:
Passend für Geräte des Herstellers: Brother · Passend für die Modelle (Drucker): Brother DCP L 8400 CDN,Brother DCP L 8450 CDW,Brother HL-L 8250 CDN,Brother HL-L 8300 Series,Brother HL-L 8350 CDW,Brother HL-L 8350 CDWT,Brother MFC L 8600 CDW,Brother MFC L 8650 CDW,Brother MFC L 8850 CDW · Seiten-Reichweite (Farbe): 3500 Seiten · Seitenreichweite max.: 3500 Seiten · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Gelb · Tinten-,Toner-Ausführung: Kompatibel · Verbrauchsmaterial-Typ: Tonerkassette

Hinweis:
Die Angabe der Seitenreichweite (soweit angegeben) bezieht sich auf eine durchschnittliche Druckseite mit 5% Deckung im Entwurfsmodus.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für die Modelle:
Brother DCP L 8400 CDN|ツ| Brother DCP L 8450 CDW|ツ| Brother HL-L 8250 CDN|ツ| Brother HL-L 8300 Series|ツ| Brother HL-L 8350 CDW|ツ| Brother HL-L 8350 CDWT|ツ| Brother MFC L 8600 CDW|ツ| Brother MFC L 8650 CDW|ツ| Brother MFC L 8850 CDW
Marke:
Edding
Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe:
Gelb
Tinten-,Toner-Ausführung:
Kompatibel
Passend für Geräte des Herstellers:
Brother
Herst.-Teilenr.:
18-1055
Seiten-Reichweite (Farbe):
3500 Seiten
Seitenreichweite max.:
3500 Seiten
Kurznummer:
EDD-1055 Brother TN-326Y
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tonerkassette
Passend für die Modelle (Drucker):
Brother DCP L 8400 CDN | Brother DCP L 8450 CDW | Brother HL-L 8250 CDN | Brother HL-L 8300 Series | Brother HL-L 8350 CDW | Brother HL-L 8350 CDWT | Brother MFC L 8600 CDW | Brother MFC L 8650 CDW
Produkt-Art:
Toner
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 24,28*
€ 33,39*
3 Tage
6
€ 5,95*
ab € 25,38*
€ 34,04*
€ 4,75*
ab € 26,17*
€ 35,16*
9 Tage
3
€ 5,87*
ab € 26,51*
€ 35,86*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 33,46*
€ 45,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-1052
ab € 23,13*
Ähnlich
edding
18-1053
ab € 24,26*
Ähnlich
edding
18-1054
ab € 14,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.