Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2189719-BP Herst.-Nr.: EPDA705BWEGWW EAN/GTIN: 8801643993542 |
| |
|
|  |  |
 | Samsung Handy Kabel 1.00 m USB-C®
Samsung EP-DA705 USB-C® zu USB-C® Datenkabel
USB-C® zu USB-C® Kabel unterstützt USB 2.0 Teile deine Power zwischen zwei kompatiblen Endgeräten mit USB-C® Kabellänge: 1 m Ausgangsleistung max. 60 Watt (20 V 3 A)
Technische Daten: Anschluss (Computer/Multimedia): USB-C® · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB-C® Stecker · Ausführung (allgemein): USB-C™ auf USB-C™ Daten-/ Ladekabel · Gewicht: 22.2 g · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: Handy · Kabel-Ausführung: Kabel · Kabellänge: 1.00 m · Steckerausführung: gerade
Lieferumfang: Samsung USB-C® zu Type-C Kabel EP-DA705
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 1.00 m | Kabel-Ausführung: | Kabel | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB-C® Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | USB-C® Stecker | Kabel-Anwendung: | Handy | Anschluss (Computer/Multimedia): | USB-C® | Steckerausführung: | gerade | Ausführung (allgemein): | USB-C™ auf USB-C™ Daten-/ Ladekabel | Gewicht: | 22.2 g | Produkt-Art: | Handy Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Samsung Smartphone Schutzhülle, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf C Stecker, USB-C Stecker auf USB-C Stecker, telefontasche samsung, mobiltelefon hülle, 08801643993542, Samsung, EPDA705BWEGWW, EP-DA705 |
|  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,70* | ab € 3,52* | € 5,01* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 4,28* | € 6,45* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 7,50* | ab € 4,63* | € 6,57* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 4,70* | € 6,67* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 7,16* | € 10,29* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|