Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2188349-BP Herst.-Nr.: 3301080 EAN/GTIN: 4060833010801 |
| |
|
| | |
| Gedore RED 3301080 R05123032 Doppel-Maulschlüssel 30 - 32 mm DIN 895
• Ausführung nach DIN 895, ISO 3318, ISO 1085 • Maulstellung 15° • Chrom-Vanadium-Stahl • Oberfläche matt-satiniert verchromt
Technische Daten: DIN-Norm: DIN 895 · Gewicht: 400 g · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: matt verchromt,satiniert · Produktabmessung, Länge: 259 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 30 mm,32 mm · Weitere technische Daten: Kopfbreite 1: 58 mm Kopfbreite 2: 63 mm Kopfhöhe: 9 mm Maulstellung: 15°
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 259 mm | Marke: | Gedore RED | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Material-Eigenschaft: | matt verchromt | satiniert | Schlüsselweite (Metrisch): | 30 mm | 32 mm | Gewicht: | 400 g | DIN-Norm: | DIN 895 | Produkt-Art: | Doppel-Maulschlüssel | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04060833010801, Gedore RED, 3301080, R05123032 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 8,23* | € 11,18* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | € 5,45* | ab € 8,60* | € 11,49* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,14* | € 11,56* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,10* | € 11,88* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 10,64* | € 15,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|