Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 819162 Doppel-Ratschenringschlüssel-Satz 3teilig 8 - 19 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-819162-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     819162
EAN/GTIN:
     4016138798173
Suchbegriffe:
Doppelmaulschlüssel Sätze
Doppelmaulschlüssel-Satz
Doppelmaulschlüsselsatz
Knarren-Ringschlüssel
TOOLCRAFT 819162 Doppel-Ratschenringschlüssel-Satz 3teilig 8 - 19 mm

4 in 1 Ratschenschlüssel-Satz 8 - 19 mm 3tlg.

3 Schlüssel = 12 Größen
Ersetzt einen kompletten Satz von 8 - 19 mm
Größe 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 /18 / 19 mm

Mit diesen drei Ratschenschlüsseln ersetzen Sie einen kompletten Satz Schraubenschlüssel. Mit nur einem Schlüssel können Sie bis zu 4 Größen schrauben.

Ausstattung:
Ein Ratschenschlüssel ersetzt 4 Größen · Ratsche mit 72 Zähnen · Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl · Kleiner Arbeitsbereich von 5 ° · Umschaltung Rechts-/Linkslauf.

Technische Daten:
Anzahl Zähne: 72 · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3teilig · Schlüsselweite (Metrisch): 8 mm,9 mm,10 mm,11 mm,12 mm,13 mm,14 mm,15 mm,16 mm,17 mm,18 mm,19 mm

Lieferumfang:
Größe 8 x 9 mm und 10 x 11 mm · Größe 12 x 13 mm und 14 x 15 mm · Größe 16 x 17 mm und 18 x 19 mm · Tasche.

Weitere Informationen:
Marke:
TOOLCRAFT
Anzahl Zähne:
72
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3teilig
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Schlüsselweite (Metrisch):
8 mm | 9 mm | 10 mm | 11 mm | 12 mm | 13 mm | 14 mm | 15 mm
Produkt-Art:
Doppel-Ratschenringschlüssel-Satz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 67,39*
€ 87,52*
Lager 102
244
Frei Haus
ab € 68,15*
€ 87,53*
€ 4,95*
ab € 83,75*
€ 108,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,53*
€ 104,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,44*
€ 101,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,29*
€ 97,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,73*
€ 94,88
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 79,31*
€ 94,38
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,15*
€ 81,10
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 68,15* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.