Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Einhell TC-ID 1000 E Kit 1-Gang-Schlagbohrmaschine 1010 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2188143-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4259844
EAN/GTIN:
     4006825635003
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Elektroschlagbohrer
Elektroschlagbohrmaschine
Schlagbohrmaschine TC-ID 1000 E Kit

13 mm Schnellspannbohrfutter
Drehzahl-Elektronik
Bohren und Schlagbohren
Softgripflächen
Zusatzhandgriff
Geeignet für Bohrständer

Das Einhell Schlagbohrmaschinen-Set TC-ID 1000 E Kit ist ein Set mit einem bewährten Allrounder: der Schlagbohrmaschine. Beim Bohren und Schlagbohren gibt es kaum Material, das sich der Kraft des Schlagbohrers widersetzen kann. Je nachdem, an welches Material die Maschine angesetzt wird, kann mit der Bohrfunktion in das Material eingedrungen werden, zum Beispiel in Kunststoff, Metall oder Holz. Oder es wird mit der Schlagbohrfunktion an harten Materialien gearbeitet, beispielsweise an Ziegel, Beton oder Naturstein. Die Schlagbohrmaschine verfügt über eine fein zu dosierende Drehzahl-Elektronik für material- und anwendungsgerechtes Arbeiten und ist mit einem robusten 13 Millimeter-Schnellspannbohrfutter ausgestattet. Große ergonomische Softgripflächen sorgen für einen festen Halt und für angenehmes Arbeiten, auch bei langwierigen Einsätzen. Der Zusatzhandgriff ist durch die Verrippung fest fixiert. Die Schlagbohrmaschine ist zur Befestigung in einem Bohrständer mit 43 mm Spannhals geeignet. Der robuste Bohrtiefenanschlag ist aus massivem Metall gefertigt und stufenlos einstellbar. Das Set umfasst alles zum sofortigen Projektstart: inklusive einem 16-teiligen Bohrer-Set (5 Bohrer für Holz; 6 Bohrer für Metall; 5 Bohrer für Beton). Die Lieferung erfolgt in einer praktischen Transport- und Aufbewahrungstasche.

Ausstattung:
Robustes 13 mm Schnellspannbohrfutter · Drehzahl-Elektronik für material- & anwendungsgerechtes Arbeiten · Funktionen Bohren und Schlagbohren für materialgerechtes Arbeiten · Große ergonomische Softgripflächen für angenehmes Arbeiten · Zusatzhandgriff sicher fixiert durch Verrippung · Geeignet zur Befestigung in einem Bohrständer mit 43 mm Spannhals · Stufenlos einstellbarer Bohrtiefenanschlag aus massivem Metall · Bohrleistung in Holz 32 mm, Metall 13 mm, Beton 16 mm

Technische Daten:
Betriebsspannung: 240 V · Bohrfutter-Spannbereich (LOV): 1 - 13 mm · Getriebe-Art (LOV): 1-Gang · Gewicht: 2.08 kg · Leerlaufdrehzahl: 0 - 3000 U/min · Leistung: 1010 W · Produkt-Art: Schlagbohrmaschine · Produktabmessung, Breite: 87 mm · Produktabmessung, Höhe: 213 mm · Produktabmessung, Länge: 308 mm · Schlagzahl max.: 48000 /min

Lieferumfang:
Inkl. 16-tlg. Bohrer-Set (5x Holz/6x Metall/5x Beton) · Transport- und Aufbewahrungstasche

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
213 mm
Produktabmessung, Länge:
308 mm
Produktabmessung, Breite:
87 mm
1c. Marke:
Einhell
Bohrfutter-Spannbereich (LOV):
1 - 13 mm
Getriebe-Art (LOV):
1-Gang
Leerlaufdrehzahl:
0 - 3000 U/min
Schlagzahl max.:
48000 /min
Betriebsspannung:
240 V
Leistung:
1010 W
Gewicht:
2.08 kg
Produkt-Art:
Schlagbohrmaschine
Weitere Suchbegriffe: elektro schlagbohrer, 4006825635003, Einhell, 4259844, TC-ID 1000 E Kit, Schlagbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 70,84*
€ 74,79*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 70,85*
€ 74,80*
€ 3,50*
ab € 78,18*
€ 82,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
7000103757
ab € 1,54*
Sonstiges
edding
4-8850-1-4001
ab € 2,48*
Sonstiges
Bosch
2607019675
ab € 6,50*
Sonstiges
Bosch
2607019438
ab € 3,89*
Sonstiges
Bosch
2607019325
ab € 10,81*
Sonstiges
Bosch
2607019331
ab € 35,27*
Sonstiges
Wolfcraft
2900000
ab € 2,52*
Sonstiges
Block Transformatoren
ESG 3
ab € 73,99*
Sonstiges
Heller
3011/05
ab € 7,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.