Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TC-ID 1000 E Kit 1-Gang-Schlagbohrmaschine 1010W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q669122
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4259844
EAN/GTIN:
     4006825635003
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Das Einhell Schlagbohrmaschinen-Set TC-ID 1000 E Kit ist ein Set mit einem bewährten Allrounder: der Schlagbohrmaschine. Beim Bohren und Schlagbohren gibt es kaum Material, das sich der Kraft des Schlagbohrers widersetzen kann. Je nachdem, an welches Material die Maschine angesetzt wird, kann mit der Bohrfunktion in das Material eingedrungen werden, zum Beispiel in Kunststoff, Metall oder Holz. Oder es wird mit der Schlagbohrfunktion an harten Materialien gearbeitet, beispielsweise an Ziegel, Beton oder Naturstein. Die Schlagbohrmaschine verfügt über eine fein zu dosierende Drehzahl-Elektronik für material- und anwendungsgerechtes Arbeiten und ist mit einem robusten 13 Millimeter-Schnellspannbohrfutter ausgestattet. Große ergonomische Softgripflächen sorgen für einen festen Halt und für angenehmes Arbeiten, auch bei langwierigen Einsätzen. Der Zusatzhandgriff ist durch die Verrippung fest fixiert. Die Schlagbohrmaschine ist zur Befestigung in einem Bohrständer mit 43 mm Spannhals geeignet. Der robuste Bohrtiefenanschlag ist aus massivem Metall gefertigt und stufenlos einstellbar. Das Set umfasst alles zum sofortigen Projektstart: inklusive einem 16-teiligen Bohrer-Set (5 Bohrer für Holz; 6 Bohrer für Metall; 5 Bohrer für Beton). Die Lieferung erfolgt in einer praktischen Transport- und Aufbewahrungstasche.
Features:
13 mm Schnellspannbohrfutter
Drehzahl-Elektronik
Bohren und Schlagbohren
Softgripflächen
Zusatzhandgriff
Geeignet für Bohrständer
Lieferumfang:
1x Schlagbohrmaschinen-Set TC-ID 1000 E Kit
6x Bohrer für Metall (Ø 2/3/4/5/6/8 mm)
5x Bohrer für Beton (Ø 4/5/6/8/10 mm)
5x Bohrer für Holz (Ø 4/5/6/8/10 mm)
1x Box für Bohrer
1x Transport- und 1x Aufbewahrungstasche
Weitere Informationen:
Leistung:
1010 W
Höhe:
213 mm
Länge:
308 mm
Breite:
87 mm
Gewicht:
2.08 kg
Betriebsspannung:
240 V
Bohrfutter-Spannbereich:
1 - 13 mm
Getriebe-Art:
1-Gang
Leerlaufdrehzahl:
0 - 3000 U/min
Schlagzahl max.:
48000 /min
Produkt-Art:
Schlagbohrmaschine
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 59,86*
€ 75,13*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 61,63*
€ 87,58*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 71,24*
€ 89,28*
€ 3,50*
ab € 85,22*
€ 104,59*
€ 6,90*
ab € 90,85*
€ 112,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,58*
€ 104,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
kwb
048300
ab € 8,98*
Sonstiges
kwb
106300
ab € 18,19*
Sonstiges
kwb
106800
ab € 14,61*
Sonstiges
kwb
107100
ab € 18,46*
Sonstiges
kwb
109104
ab € 18,75*
Sonstiges
kwb
162710
ab € 19,97*
Sonstiges
kwb
163710
ab € 21,75*
Sonstiges
kwb
165510
ab € 35,75*
Sonstiges
kwb
205920
ab € 14,62*
Sonstiges
kwb
258819
ab € 25,72*
Sonstiges
kwb
420200
ab € 5,64*
Sonstiges
kwb
420400
ab € 5,99*
Sonstiges
kwb
421600
ab € 11,53*
Sonstiges
kwb
427040
ab € 10,17*
Sonstiges
kwb
428040
ab € 9,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.