Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfannenberg PF 65000 230V 54 7035 Schaltschrank-Lüfter 230 V/AC 80 W (B x H x T) 320 x 320 x 157 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2181501-BP
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     11665102055
EAN/GTIN:
     4061131026341
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Pfannenberg PF 65000 230V 54 7035 Schaltschrank-Lüfter 230 V/AC 80 W (B x H x T) 320 x 320 x 157 mm 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Federklemme · Betriebsspannung: 230 V/AC · Gewicht: 3.3 kg · Herstellerfarbe: Grau · Inhalt: 1 St. · Leistung: 80 W · Luftdurchsatz: 480 m³/h · Passend für Marke (Schaltschranklüfter): Universal · Produkt-Art: Schaltschrank-Lüfter · Produktabmessung, Breite: 320 mm · Produktabmessung, Höhe: 320 mm · Produktabmessung, Tiefe: 157 mm · Schutzart: IP54 · Typ (Hersteller-Typ): PF 65000 230V 54 7035 · Weitere technische Daten: Wandeinbau: Ja
Ausgeführt als Einschublüfter: Nein
Umlüfter: Nein
Dachlüfter: Nein
Mit Filter: Ja
EMV-Ausführung: Nein
Montageart: Schnappbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau: Nein
RAL-Nummer: 7035

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 320 x 320 x 157 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
157 mm
Produktabmessung, Höhe:
320 mm
Produktabmessung, Breite:
320 mm
Marke:
Pfannenberg
Schutzart:
IP54
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Federklemme
Passend für Marke (Schaltschranklüfter):
uniwersalny
Typ (Hersteller-Typ):
PF 65000 230V 54 7035
Luftdurchsatz:
480 m³/h
Betriebsspannung:
230 V/AC
Leistung:
80 W
Gewicht:
3.3 kg
Produkt-Art:
Schaltschrank-Lüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schaltschrank, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter 230vac, schaltschrank, schaltschrank ip54, Pfannenberg, 11665102055, PF 65000 230V 54 7035, schaltschranklüfter, schaltschrank-lüfter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 147,87*
€ 176,86*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 148,29*
€ 177,42*
Frei Haus
ab € 148,41*
€ 178,00*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 152,14*
€ 182,12*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 208,41*
€ 244,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,99*
€ 291,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,53*
€ 285,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,04*
€ 276,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,52*
€ 264,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,41*
€ 248,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.