Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik TREE 8 TX Metal GE Netzwerk Switch RJ45 8 Port 10 / 100 / 1000 MBit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2180361-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     58173
EAN/GTIN:
     4048879735582
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
Murrelektronik TREE 8 TX Metal GE Netzwerk Switch RJ45 8 Port 10 / 100 / 1000 MBit/s

Murrelektronik TREE Unmanaged Switch 8 Port 1000Mbit

Übertragung von Fast / Gigabit-Ethernet, Profinet, Ethernet/IP

Die TREE-Produktreihe ist für den Einsatz in Industrieumgebungen konzipiert. Die Switches verfügen über TX-Ports für Leitungen in Twisted-Pair-Ausführung. Die TREE-Switche von Murrelektronik eignen sich für die Übertragung von Fast-Ethernet, Profinet, Ethernet/IP.

Technische Daten:
Anzahl 10/100/1000 MBit/s Ports: 8 x · Anzahl Ethernet Ports: 8 · Auto-Uplink an jedem Port: Ja · Gewicht: 542 g · Grundfunktionalität: Unmanaged Switch · Herstellerfarbe: Schwarz · Jumbo Frames: Ja · PoE-af Ports: Nein · PoE-at Ports: Nein · Port (Nur für Titel): 8 Port · Porttyp: RJ45 · Produktabmessung, Breite: 45.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 90.6 mm · Produktabmessung, Tiefe: 78.7 mm · Schutzart: IP40 · Stromaufnahme: 450 mA · Stromversorgung (LOV): über DC-Eingang · Umgebungstemperatur (max.): +70 °C · Umgebungstemperatur (min.): 0 °C · Weitere technische Daten: Betriebsspannung: 9 - 48 V/DC · Übertragungsrate: 10 / 100 / 1000 MBit/s · Übertragungsrate LAN: 10 MBit/s,100 MBit/s,1000 MBit/s

Weitere Informationen:
Auto-Uplink an jedem Port:
Ja
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
78.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
90.6 mm
Produktabmessung, Breite:
45.2 mm
Marke:
Murrelektronik
PoE-af Ports:
Nein
PoE-at Ports:
Nein
Schutzart:
IP40
Jumbo Frames:
Ja
Grundfunktionalität:
Unmanaged Switch
Farbe:
schwarz
Übertragungsrate LAN:
10 MBit/s | 100 MBit/s | 1000 MBit/s
Port (Nur für Titel):
8 Port
Stromversorgung (LOV):
über DC-Eingang
Typ (Hersteller-Typ):
TREE 8 TX Metal GE
Anzahl Ethernet Ports:
8
Anzahl 10/100/1000 MBit/s Ports:
8 x
Porttyp:
RJ45
Stromaufnahme:
450 mA
Übertragungsrate:
10 / 100 / 1000 MBit/s
Umgebungstemperatur (max.):
+70 °C
Umgebungstemperatur (min.):
0 °C
Gewicht:
542 g
Produkt-Art:
Netzwerk Switch RJ45
Weitere Suchbegriffe: soho-switch 8 port, soho switch, poe switch murr, Murrelektronik, 58173, TREE 8 TX Metal GE, Industrieller Switch, Ethernet Switch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 199,76*
€ 232,95*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 205,06*
€ 232,95*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 217,21*
€ 246,83*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 219,76*
€ 249,12*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 244,37*
€ 277,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,36*
€ 330,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,91*
€ 325,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,79*
€ 318,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,35*
€ 312,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,37*
€ 290,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.