Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik TREE 8TX Metal Netzwerk Switch RJ45 8 Port 10 / 100 MBit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2180283-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     58152
EAN/GTIN:
     4048879439466
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
SoHo-Switch
industrie-switch 8 port
Murrelektronik TREE 8TX Metal Netzwerk Switch RJ45 8 Port 10 / 100 MBit/s

Murrelektronik TREE Unmanaged Switch 8 Port 100Mbit

Übertragung von Fast-Ethernet, Profinet, Ethernet/IP

Die TREE-Produktreihe ist für den Einsatz in Industrieumgebungen konzipiert. Die Switches verfügen über TX-Ports für Leitungen in Twisted-Pair-Ausführung. Die TREE-Switche von Murrelektronik eignen sich für die Übertragung von Fast-Ethernet, Profinet, Ethernet/IP.

Technische Daten:
Anzahl 10/100 MBit/s Ports: 8 x · Anzahl Ethernet Ports: 8 · Auto-Uplink an jedem Port: Ja · Gewicht: 655 g · Grundfunktionalität: Unmanaged Switch · Herstellerfarbe: Schwarz · Jumbo Frames: Nein · PoE-af Ports: Nein · PoE-at Ports: Nein · Port (Nur für Titel): 8 Port · Porttyp: RJ45 · Produktabmessung, Breite: 45.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Tiefe: 89.6 mm · Schutzart: IP50 · Stromaufnahme: 600 mA · Stromversorgung (LOV): über DC-Eingang · Umgebungstemperatur (max.): +70 °C · Umgebungstemperatur (min.): -10 °C · Weitere technische Daten: Betriebsspannung: 9 - 48 V/DC · Übertragungsrate: 10 / 100 MBit/s · Übertragungsrate LAN: 10 MBit/s,100 MBit/s

Weitere Informationen:
Auto-Uplink an jedem Port:
Ja
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
89.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
45.3 mm
PoE-af Ports:
Nein
PoE-at Ports:
Nein
Schutzart:
IP50
Jumbo Frames:
Nein
Grundfunktionalität:
Unmanaged Switch
Übertragungsrate LAN:
10 MBit/s | 100 MBit/s
Stromversorgung (LOV):
über DC-Eingang
Typ (Hersteller-Typ):
TREE 8TX Metal
Anzahl Ethernet Ports:
8
Anzahl 10/100 MBit/s Ports:
8 x
Porttyp:
RJ45
Stromaufnahme:
600 mA
Übertragungsrate:
10 / 100 MBit/s
Umgebungstemperatur (max.):
+70 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-10 °C
Gewicht:
655 g
Produkt-Art:
Netzwerk Switch RJ45
Weitere Suchbegriffe: soho switch, 04048879439466, Murrelektronik, 58152, TREE 8TX Metal, Industrieller Switch
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 149,80*
€ 182,99*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 154,32*
€ 186,34*
Frei Haus
ab € 153,97*
€ 186,34*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 161,36*
€ 195,78*
€ 4,98*
ab € 178,02*
€ 207,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,34*
€ 221,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,48*
€ 207,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,34*
€ 202,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,17*
€ 197,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,32*
€ 183,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.