Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

My Wall HA 6 L 1fach Monitorhalterung 43,2 cm (17") - 68,6 cm (27") Schwarz Starr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2179268-BP
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     HA 6 L
EAN/GTIN:
     4012386134664
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
My Wall HA 6 L 1fach Monitorhalterung 43,2 cm (17") - 68,6 cm (27") Schwarz Starr

MyWall HA 6 L Vierarm Monitor Adapter für Nicht-VESA Monitore

Halter-Ausführung: Starr
Passend für Display-Größe (Bereich): 43,2 cm (17") - 68,6 cm (27")
Tragkraft (max.) 8 kg

Immer eine Montagelösung parat
Dieser Monitor Adapter bietet eine einfache Montagelösung für Bildschirme ohne VESA-Kompatibilität. Mit einer einfachen Klemmtechnik an den Armen wird der Bildschirm fest geklemmt.

Technische Daten:
Anzahl montierbarer Displays: 1 Display(s) · Gasdruck-Technik: Nein · Geeignet für Apple: Nein · Halter-Ausführung: Starr · Herstellerfarbe: Schwarz · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Passend für Display-Größe: 43,2 cm (17"),43,9 cm (17,3"),45,7 cm (18"),48,3 cm (19"),50,8 cm (20"),53,3 cm (21"),54,6 cm (21,5"),55,9 cm (22"),58,4 cm (23"),59,9 cm (23,6"),61,0 cm (24"),63,5 cm (25"),66,0 cm (26"),68,6 cm (27") · Tragkraft (max.): 8 kg

Lieferumfang:
Vierarm Monitor Adapter,Montageanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Geeignet für Apple:
Nein
Passend für Display-Größe:
43|ツ|2 cm (17") | 43|ツ|9 cm (17|ツ|3") | 45|ツ|7 cm (18") | 48|ツ|3 cm (19") | 50|ツ|8 cm (20") | 53|ツ|3 cm (21") | 54|ツ|6 cm (21|ツ|5") | 55|ツ|9 cm (22")
Passend für Display-Größe (Bereich):
43|ツ|2 cm (17") - 68|ツ|6 cm (27")
Gasdruck-Technik:
Nein
Marke:
My Wall
Halter-Ausführung:
Starr
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
schwarz
Anzahl montierbarer Displays:
1 Display(s)
Tragkraft (max.):
8 kg
Produkt-Art:
Monitorhalterung
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm schwenkarm, My Wall, HA 6 L, FDMI Halterung, FDMI Halter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 8,94*
€ 13,66*
€ 4,00*
ab € 6,61*
€ 13,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9071828
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.