Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel 052935 Langdüse 18 mm 4.5 mm Passend für (Marke Heißluftdüsen) Steinel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2176662-BP
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     052935
EAN/GTIN:
     4007841052935
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
Heißluftdüsen
steinel heissluftdüse
Steinel 052935 Langdüse 18 mm 4.5 mm Passend für (Marke Heißluftdüsen) Steinel

Langdüse Ø 4,5 mm

Langdüse Ø 4,5 mm. Für GluePRO 300 und 400 LCD, ideal für die Verklebung größerer Flächen.

Technische Daten:
Gewicht: 12 g · Passend für (Marke Heißluftdüsen): Steinel · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Länge: 51 mm · Produktabmessung, Ø: 4.5 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
4.5 mm
Produktabmessung, Länge:
51 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Marke:
Steinel
Passend für (Marke Heißluftdüsen):
Steinel
Gewicht:
12 g
Produkt-Art:
Langdüse
Weitere Suchbegriffe: heißluftdüsen, Steinel, 052935
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,60*
€ 24,91*
€ 6,90*
ab € 14,79*
€ 24,93*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,15*
€ 24,95*
€ 5,46*
ab € 19,01*
€ 26,05*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 19,75*
€ 27,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.