| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-13L1562 Herst.-Nr.: 052935 EAN/GTIN: 4007841052935 |
| | |
|
| | |
| Langdüse, 052935, Steinel Langdüse Ø 4.5 mm. Ideal für die Verklebung größerer Flächen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Langdüse 4,5 mm | Geeignet für: | Heißklebepistole | Inhalt: | 1-teilig | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.012 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: heißluftdüsen, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Heißklebepistolen-Zubehör, Klebepistolen-Zubehör, Klebedüse |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,59* | € 25,22* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 14,76* | € 25,23* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,12* | € 25,25* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 19,04* | € 26,26* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 19,69* | € 27,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|