Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT Instruments M72 Hand-Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2176406-BP
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1004040
EAN/GTIN:
     8033100842296
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Isolationsmessgerät
HT Instruments M72 Hand-Multimeter

Kombigerät für die Isolationsmessung (VDE 0413/2) - und Niederohmmessung (VDE 0413/4)

Isolation mit Prüfspannung 250, 500 V DC
Messbereich: 0,01 MΩ ÷ 1 GΩ
Automatische Entladung des Prüfobjektes
Schutzleiter-Durchgangsprüfung mit 200 mA
Kalibrierung der Messleitungen
Drehfeldrichtungsmessung
Spannung DC/AC bis 600 V (TRMS nur M72)
Frequenz
Automatische Erkennung DC/AC-Signale
AC TRMS und Fehlerstrom mit externer Zange
Widerstands- und Durchgangsprüfung mit Summer
Funktion Data HOLD
Messung SPITZE 1ms auf DC/AC Strom und Spannung
Funktion MAX/MIN/AVG (Durchschnitt)
Automatische Abschaltung
Sicherheit: EN 61010-1, CAT III 550 V (Phase-Phase, Phase-PE)
Abmessungen (L x B x H): 240 x 100 x 45 mm
Gewicht (mit Batterien): ca. 630 g

Das Modell M72 ist ein innovatives tragbares Gerät für die Messung des Isolationswiderstandes und die Durchgangsprüfung von Schutzleitern gem. VDE 0100 an zivilen elektrischen Installationen. Es fungiert auch als TRMS-Multimeter (Echt-Effektivwert) und Messgerät für die Ermittlung der Drehfeldrichtung und ist damit ideal bei der Kontrolle von elektrischen Installationen nach VDE 0100/VDE 0105.
Mit dem Modell M72 können Isolationsmessungen mit einer Prüfspannung bis 1000 V DC durchgeführt werden (1000 V DC nur M70) und die Durchgangsprüfung des Schutzleiters (Niederohmmessung mit > 200 mA). Es findet daher Einsatz für die Prüfungen nach VDE 0100 / VDE 0105 an elektrischen Installationen und für Tests an industriellen Anwendungen. Eine weitere Funktion ist die Drehfeldrichtungsmessung mit nur einer Messleitung, die Fehlerstrommessung mit externer Stromzange (mit optionalem Zubehör) und eine effiziente TRMS-Multimeterfunktion.

Technische Daten:
kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
KIT0075: Set 2 Kabel mit Prüfspitzen + 2 Krokodilklemmen,Batterien,Schutztasche,Kalibrierprotokoll ISO 9000,Handbuch.

Weitere Informationen:
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ (Hersteller-Typ):
M72
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, multimeter, 08033100842296, HT Instruments, 1004040, M72, dmm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 326,98*
€ 376,95*
Frei Haus
ab € 328,88*
€ 377,53*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 331,64*
€ 379,87*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 388,74*
€ 440,25*
Frei Haus
ab € 416,31*
€ 468,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,25*
€ 523,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,32*
€ 515,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,31*
€ 482,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,23*
€ 475,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,74*
€ 462,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HT Instruments
1003560
€ 313,29*
Zubehör
HT Instruments
1003790
€ 90,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.