Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales TRMS Multimeter mit Isolationsmessung 500V und Niederohmmessung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1004040 | M72 Digitales TRMS Multimeter mit Isolations- Messung 500V und Niederohm-Messung
1004040 | M72 Digitales TRMS Multimeter mit Isolations- Messung 500V und Niederohm-Messung
Artikel-Nr.:
     C6735-1004040
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1004040
EAN/GTIN:
     8033100842296
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Isolationsmessgerät
Das Modell M72 ist ein innovatives tragbares Gerät für die Messung des Isolationswiderstandes und die Durchgangsprüfung von Schutzleitern gem. VDE 0100 an zivilen elektrischen Installationen. Es fungiert auch als TRMS-Multimeter (Echt-Effektivwert) und Messgerät für die Ermittlung der Drehfeldrichtung und ist damit ideal bei der Kontrolle von elektrischen Installationen nach VDE 0100/VDE 0105. Mit dem M72 kann die Durchgangsprüfung des Schutzleiters (Niederohmmessung mit >200 mA). Es findet daher Einsatz für die Prüfungen nach VDE 0100 / VDE 0105 an elektrischen Installationen und für Tests an industriellen Anwendungen. Eine weitere Funktion ist die Drehfeldrichtungsmessung mit nur einer Messleitung, die Fehlerstrommessung mit externer Stromzange (mit optionalem Zubehör) und eine effiziente TRMS-Multimeterfunktion.
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Batterie
Anzeige:
digital
Isolationswiderstandsmessbereich:
0.01 MOhm | 1000 MOhm
Niederohmmessung:
true
Momentanwertspeicher (Data Hold):
true
Nennprüfspannung 100 V:
false
Nennprüfspannung 1000 V:
false
Nennprüfspannung 250 V:
true
Nennprüfspannung 2500 V:
false
Nennprüfspannung 500 V:
true
Nennprüfspannung 5000 V:
false
Spannungsmessung:
true
Analoge Balkenanzeige:
false
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
false
Nennprüfspannung einstellbar:
true
Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:
false
Überspannungsableiterprüfung:
false
Messwertspeicher:
false
Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand:
false
Schnittstelle:
false
Nennprüfspannung 10 kV:
false
Nennprüfspannung 15 kV:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, ht multimeter, multimeter, Analoger Isolationsmesser, Analoger Isolationsprüfer, Analoger Isolationstester, Analoger Widerstands-Isolationsmesser, Analoges Isolationsmessgerät, Analoges Isolationsprüfgerät, Analoges Isolations-Widerstandsmessgerät, Digitaler Isolationsmesser, Digitaler Isolationsprüfer, Digitaler Isolationstester, Digitales Isolationsmessgerät, Digitales Isolationsprüfgerät, Digital-Messgerät, Hochspannungs-Isolationsmesser, Hochspannungsprüfer, Hochspannungstester, Hochspannungstestgerät, Isolations-Hochspannungsmesser, Isolationsmesser, Isolations-Widerstandsmessgerät, Kurbelinduktor, Messgerät, Prüfgerät, Testgerät, VDE-Messgerät, Widerstands-/Isolationsmesser, Widerstandsmesser, Widerstandsmessgerät
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 351,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,69*
€ 492,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,54*
€ 487,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,43*
€ 445,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,36*
€ 435,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,63*
€ 418,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HT Instruments
1003560
ab € 275,26*
Zubehör
HT Instruments
1003790
ab € 72,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.