Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 639427 PK 400/25-75G-ROT Rad-Luftreifen Rad-Durchmesser: 400 mm Tragfähigkeit (max.): 250 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blickle 639427 PK 400/25-75G-ROT Rad-Luftreifen Rad-Durchmesser: 400 mm Tragfähigkeit (max.): 250 kg 1 St.
Artikel-Nr.:
     102-2175087-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     639427
EAN/GTIN:
     4047526639426
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Blickle 639427 PK 400/25-75G-ROT Rad-Luftreifen Rad-Durchmesser: 400 mm Tragfähigkeit (max.): 250 kg 1 St.

Rad-Luftreifen PK 400/25-75G-ROT

Rad mit Luftreifen, mit Kunststoff-Felge

Reifen:

• Luftreifen, Rillenprofil, Härte 60 Shore A
• 2 Ply-Rating, mit Schlauch
• äußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfend
• Farbe schwarz

Felge:

• hochwertiges Polypropylen, bruchfest
• Farbe rot

Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +40 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
• Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändern

Technische Daten:
Achsloch-Durchmesser: 25 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Lagerart: Gleitlager · Material: Gummi,Stahl · Rad-Durchmesser: 400 mm · Radbreite: 100 mm · Tragfähigkeit (max.): 250 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Blickle
Lagerart:
Gleitlager
Farbe:
schwarz
Material:
Gummi | Stahl
Achsloch-Durchmesser:
25 mm
Tragfähigkeit (max.):
250 kg
Radbreite:
100 mm
Rad-Durchmesser:
400 mm
Produkt-Art:
Rad-Luftreifen
Weitere Suchbegriffe: Blickle, 639427, PK 400/25-75G-ROT, einbaurollen, laufrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.