Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 261370 PK 302/25-75G Rad-Luftreifen Rad-Durchmesser: 300 mm Tragfähigkeit (max.): 180 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blickle_Logo.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     102-2175078-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     261370
EAN/GTIN:
     4047526261375
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Blickle 261370 PK 302/25-75G Rad-Luftreifen Rad-Durchmesser: 300 mm Tragfähigkeit (max.): 180 kg 1 St.

Rad-Luftreifen PK 302/25-75G

Rad mit Luftreifen, mit Kunststoff-Felge

Reifen:

• Luftreifen, Blockprofil, Härte 60 Shore A
• 2 Ply-Rating, mit Schlauch
• äußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfend
• Farbe schwarz

Felge:

• hochwertiges Polypropylen, bruchfest
• Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +40 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
• Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändern

Technische Daten:
Achsloch-Durchmesser: 25 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Lagerart: Gleitlager · Material: Gummi,Stahl · Rad-Durchmesser: 300 mm · Radbreite: 100 mm · Tragfähigkeit (max.): 180 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Blickle
Lagerart:
Gleitlager
Farbe:
schwarz
Material:
Gummi | Stahl
Achsloch-Durchmesser:
25 mm
Tragfähigkeit (max.):
180 kg
Radbreite:
100 mm
Rad-Durchmesser:
300 mm
Produkt-Art:
Rad-Luftreifen
Weitere Suchbegriffe: Blickle, 261370, PK 302/25-75G, einbaurollen, laufrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 36,99*
€ 50,27*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 36,88*
€ 59,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.