Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 100040 PK 260/25-75R Rad-Luftreifen Rad-Durchmesser: 260 mm Tragfähigkeit (max.): 150 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     102-2175043-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     100040
EAN/GTIN:
     4047526100049
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Blickle 100040 PK 260/25-75R Rad-Luftreifen Rad-Durchmesser: 260 mm Tragfähigkeit (max.): 150 kg 1 St.

Rad-Luftreifen PK 260/25-75R

Rad mit Luftreifen, mit Kunststoff-Felge

Reifen:

• Luftreifen, Rillenprofil, Härte 60 Shore A
• 2 Ply-Rating, mit Schlauch
• äußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfend
• Farbe schwarz

Felge:

• hochwertiges Polypropylen, bruchfest
• Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +40 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
• Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändern

Technische Daten:
Achsloch-Durchmesser: 25 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Lagerart: Rollenlager · Material: Gummi,Stahl · Rad-Durchmesser: 260 mm · Radbreite: 85 mm · Tragfähigkeit (max.): 150 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Blickle
Lagerart:
Rollenlager
Farbe:
schwarz
Material:
Gummi | Stahl
Achsloch-Durchmesser:
25 mm
Tragfähigkeit (max.):
150 kg
Radbreite:
85 mm
Rad-Durchmesser:
260 mm
Produkt-Art:
Rad-Luftreifen
Weitere Suchbegriffe: Blickle, 100040, PK 260/25-75R, einbaurollen, laufrollen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 30,60*
€ 41,95*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 31,44*
€ 42,60*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,20*
€ 62,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.