Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 598292 HTH 82x82/20-86K Hubwagenrolle Rad-Durchmesser: 82 mm Tragfähigkeit (max.): 750 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HTH_82x82_20-86K_598292.jpg
HTH_82x82_20-86K_598292.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     102-2166183-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     598292
EAN/GTIN:
     4047526598297
Suchbegriffe:
Gabelrolle
Hubwagenrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Blickle 598292 HTH 82x82/20-86K Hubwagenrolle Rad-Durchmesser: 82 mm Tragfähigkeit (max.): 750 kg 1 St.

Hubwagenrolle HTH 82x82/20-86K

Gabelhubwagen-Rolle mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Metall-Radkörper

Laufbelag:

• hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A
• geringer Rollwiderstand
• sehr abriebfest
• hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
• Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
• sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:

• Metall

Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Technische Daten:
Achsloch-Durchmesser: 20 mm · Herstellerfarbe: Hellbraun · Lagerart: Kugellager · Material: Polyurethan,Stahl · Plattengröße: 140 x 110 mm · Rad-Durchmesser: 82 mm · Radbreite: 82 mm · Tragfähigkeit (max.): 750 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Hellbraun
Marke:
Blickle
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
braun
Material:
Polyurethan | Stahl
Plattengröße:
140 x 110 mm
Achsloch-Durchmesser:
20 mm
Tragfähigkeit (max.):
750 kg
Radbreite:
82 mm
Rad-Durchmesser:
82 mm
Produkt-Art:
Hubwagenrolle
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrolle, gabelrollen polyurethan, polyurethan reifen, hubwagenrolle blickle, Blickle, 598292, HTH 82x82/20-86K, einbaurollen, laufrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 46,14*
€ 65,33*
Lager 102
65
Frei Haus
ab € 49,83*
€ 66,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.