Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 755681 HB 85x100/20-100K Hubwagenrolle Rad-Durchmesser: 85 mm Tragfähigkeit (max.): 960 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HB_85x100_20-100K_755681.jpg
HB_85x100_20-100K_755681.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     102-2166082-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     755681
EAN/GTIN:
     4047526116200
Suchbegriffe:
Gabelrolle
Hubwagenrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Blickle 755681 HB 85x100/20-100K Hubwagenrolle Rad-Durchmesser: 85 mm Tragfähigkeit (max.): 960 kg 1 St.

Hubwagenrolle HB 85x100/20-100K

Gabelhubwagen-Rolle mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®, mit Metall-Radkörper

Laufbelag:

• hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane®, Härte 92 Shore A
• sehr geringer Rollwiderstand
hohe dynamische Belastbarkeit
• sehr abriebfest
• hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
• Farbe braun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
• sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:

• Metall

Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Technische Daten:
Achsloch-Durchmesser: 20 mm · Herstellerfarbe: Braun · Lagerart: Kugellager · Material: Polyurethan,Stahl · Plattengröße: 140 x 110 mm · Rad-Durchmesser: 85 mm · Radbreite: 100 mm · Tragfähigkeit (max.): 960 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Braun
Marke:
Blickle
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
braun
Material:
Polyurethan | Stahl
Plattengröße:
140 x 110 mm
Achsloch-Durchmesser:
20 mm
Tragfähigkeit (max.):
960 kg
Radbreite:
100 mm
Rad-Durchmesser:
85 mm
Produkt-Art:
Hubwagenrolle
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrolle, gabelrollen polyurethan, polyurethan reifen, hubwagenrolle blickle, Blickle, 755681, HB 85x100/20-100K, einbaurollen, laufrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 65,15*
€ 83,52*
Lager 102
68
Frei Haus
ab € 65,29*
€ 84,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,65*
€ 100,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,35*
€ 99,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.