Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608837666 Kreissägeblatt 85 x 15 mm Zähneanzahl: 20 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2160605-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608837666
EAN/GTIN:
     3165140958134
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
bosch kreissägeblatt
kreissägeblatt
Bosch Accessories 2608837666 Kreissägeblatt 85 x 15 mm Zähneanzahl: 20 1 St.

Akku-Kreissägeblatt Standard for Wood, 85 x 1,1/0,7 x 15, 20 Zähne

Mit dem Kreissägeblatt Standard for Wood wird die Akkulaufzeit von Akkusägen maximiert. Seine extraschmale Schnittfuge verringert Reibung und Materialabtrag, sodass weniger Leistung für ein müheloses Sägen benötigt wird. Hochwertige Carbide-Zähne sorgen für zuverlässige Ergebnisse beim Sägen. Aggressive Zahnwinkel sorgen für glatte Schnitte. Für alle Arten von Holz und Holzwerkstoffe geeignetes Sägeblatt. Das Sägeblatt passt bei allen gängigen Akku-Tauch- und Handkreissägen sowie Akku-Metallsägen. Das Kreissägeblatt Standard for Wood ermöglicht dank seiner hochwertigen Haltmetallzähne zuverlässige Ergebnisse beim Sägen. Dehnungsschlitze verringern die Geräuschentwicklung beim Arbeiten deutlich. Außendurchmesser mm: 85, Bohrung mm: 15, Schnittbreite (b1) mm: 1,1, Stammblattstärke (b2) mm: 0,7, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 1,1/0,7, Zähnezahl: 20, Zahnform: WZ, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 18000, Schnittresultat: 3, Spanwinkel ° w1: 15, Freiwinkel ° w2: 13

Ausstattung:
Extraschmale Schnittfuge verringert den Leistungsbedarf
Hochwertige Hartmetallzähne gewährleisten zuverlässige Ergebnisse beim Sägen
Aggressive Zahnwinkel sorgen für glatte Schnitte

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 15 mm · Produktabmessung, Ø: 85 mm · Zähneanzahl: 20

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
85 mm
Abmessungen, Kreissägen:
85 x 15 mm
Marke:
Bosch Accessories
Bohrungs-Ø:
15 mm
Zähneanzahl:
20
Produkt-Art:
Kreissägeblatt
Weitere Suchbegriffe: Bosch Accessories, 2608837666, sägblatt
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
202
1
€ 5,90*
ab € 10,47*
€ 13,78*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 10,49*
€ 13,79*
3 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 10,87*
€ 14,31*
5 Tage
200
1
€ 5,50*
ab € 11,52*
€ 15,12*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 17,74*
€ 23,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06016A1001
ab € 91,03*
Sonstiges
Bosch
06016A1002
ab € 106,27*
Sonstiges
Bosch
06016A1005
ab € 185,36*
Sonstiges
Bosch
06033C7003
ab € 70,75*
Sonstiges
Bosch
06033C7002
ab € 106,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.