Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it K-1473 Strom-Kabel Raspberry Pi, Arduino, Banana Pi, Cubieboard [1x USB-C® Stecker - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2159636-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     K-1473
EAN/GTIN:
     4250236819730
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Joy-it K-1473 Strom-Kabel Raspberry Pi,Arduino,Banana Pi,Cubieboard [1x USB-C® Stecker - 1x offene Kabelenden] 1.00 m Schwarz

USB-C™ Stromkabel mit Litzen - Ideal für Raspberry Pi und Hutschiene

USB-™ Powerkabel mit 2 offenen Kabelenden

Mit diesem Kabel können Sie über USB-C™ betriebene Geräte flexibel mit einer Stromquelle (z. B. Hutschienennetzteil) versorgen.
Es eignet sich besonders für spezielle Industrieanwendungen oder zur Stromversorgung von Raspberry Pi Komponenten.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): offene Kabelenden · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 1.00 m · Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi,Arduino,Banana Pi,Cubieboard

Lieferumfang:
Kabel

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C® Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
offene Kabelenden
Marke:
Joy-it
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Farbe:
schwarz
Passend für (Entwicklungskits):
Raspberry Pi | Arduino | Banana Pi | Cubieboard
Produkt-Art:
Strom-Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB Anschlusskabel, USB Kabel, usb c usb kabel schwarz 1 m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, Joy-it, K-1473, raspberry, hutschiene
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,15*
€ 3,56*
Lager 102
620
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 3,58*
€ 3,50*
ab € 19,96*
€ 28,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.