Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 144 Rohrzange 3 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2158956-BP
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     144
EAN/GTIN:
     7314150008902
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Bahco 144 Rohrzange 3 1/2"

Rohrzange, schwedisches Modell, 72

Greifkapazität bis zu 127 mm und Backenweite bis zu 160 mm. Verbesserte Form mit schmaleren Backen sorgt für verbesserte Zugänglichkeit. Patentierte progressive Verzahnung für besseren Halt. Rostschutzbehandelte Hochleistungs-Stahllegierung mit induktionsgehärteten Zähnen. DIN 5234.

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 722 mm · Rohrdurchmesser Zoll (max.): 3 1/2"

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
722 mm
Marke:
Bahco
Rohrdurchmesser Zoll (max.):
3 1/2"
Herst.-Teilenr.:
144
Produkt-Art:
Rohrzange
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 107,68*
€ 132,56*
Frei Haus
ab € 139,59*
€ 174,91*
€ 4,90*
ab € 151,85*
€ 185,43*
Frei Haus
ab € 180,62*
€ 219,11*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 222,24*
€ 267,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,17*
€ 317,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,19*
€ 312,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,82*
€ 294,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,15*
€ 275,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,24*
€ 264,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.