Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GGK 11198 Endstück (B x H) 57 mm x 40 mm 1 St. Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2158085-BP
Hersteller:
     GGK
Herst.-Nr.:
     11198
EAN/GTIN:
     4018475254268
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endstück (kabelkanal) ggk
endplatte (kabelkanal)
GGK 11198 Endstück (B x H) 57 mm x 40 mm 1 St. Reinweiß

GGK 11198 Endstück ES f.LFG 40x60

Endstück für Leitungsführungskanal , LFG 40x60-ES, Farbe: Alpinweiß 9010, Endstück für einen sauberen Abschluss. Weitere Leitungsführungskanal-Systemkomponenten: Kanalunterteil/-oberteil, Außeneck, Inneneck, Flachwinkel und Kabelhalteklammer. Offene Kanalenden sind mit aufsteckbaren Endstücken zu verschließen.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Endstück · Herstellerfarbe: Reinweiß · Produktabmessung, Breite: 57 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Weitere technische Daten: Befestigungsart: aufrastbar
Werkstoff: PVC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 57 mm x 40 mm
Herstellerfarbe:
Reinweiß
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
57 mm
Marke:
GGK
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Endstück
Produkt-Art:
Endstück
Weitere Suchbegriffe: GGK, 11198, LFG-ES40x60alpinweiß, Kabelschacht, kabelkanal unterputz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
237
€ 6,40*
ab € 2,49*
€ 3,93*
3 Tage
82
€ 6,50*
ab € 2,88*
€ 4,51*
Lager 102
82
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 5,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 15,70*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6768522
ab € 11,75*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6796773
ab € 11,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.