Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GGK 2999 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 90 x 60 mm 1 St. Lichtgrau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2158041-BP
Hersteller:
     GGK
Herst.-Nr.:
     2999
EAN/GTIN:
     4018475029996
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
GGK 2999 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 90 x 60 mm 1 St. Lichtgrau

GGK 2999 Leitungsführungskanal LFG 60x90

Leitungsführungskanal LFG 60x90, Abemessungen: H 60 mm x B 90 mm x L 2000 mm, aus Kunststoff, Farbe: Lichtgrau 7035, zertifiziert nach DIN EN 50085-2-1, Leitungsführungskanal zur Leitungsverlegung an Wand und Decke, bestehend aus Oberteil (komplett übergreifend) und Unterteil mit zweireihiger Bodenlochung, einer DIN-Montageschiene zwecks Rastmontage einer Trennwand zur Systempartition 4 Kabelhalteklammern, Unterteil gut zugänglich und ausreichend Volumen zum Einlegen der Kabel. Weitere Leitungsführungskanal-Systemkomponenten: Inneneck, Außeneck, Endstück, Flachwinkel, einrastbare Trennwand und Kabelhalteklammer. Richtungsänderungen sind mit den Formteilen elegant möglich, offene Kanalenden sind mit aufsteckbaren Endstücken zu verschließen. Hinweis: Durch den Einsatz eines Modulrahmens MR (1-fach) und der M45 Gerätebausteine ist ein Geräteeinbau möglich.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm · Weitere technische Daten: Befestigungsart: Bodenlochung
Werkstoff: PVC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 90 x 60 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
GGK
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Kabelkanal
Weitere Suchbegriffe: Installationsschiene, Montageschiene, kabelkanal grau 2m, installationskanal, installationskanal grau, GGK, 2999, LFG60x90lichtgrau, Kabelschacht, kabelkanal unterputz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
216
2
€ 6,50*
ab € 9,00*
€ 12,71*
Lager 102
216
1
Frei Haus
ab € 18,42*
€ 25,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,65*
€ 30,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,86*
€ 29,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,90*
€ 28,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,05*
€ 27,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,33*
€ 26,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,42*
€ 21,92
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 18,42* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,08*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6768522
ab € 15,35*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6796773
ab € 16,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.