Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 351121 Türsprechanlagen-Zubehör Abdeckung Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2155670-BP
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     351121
EAN/GTIN:
     8005543449486
Suchbegriffe:
Klingelplatte
Rufmoduleabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Legrand 351121 Türsprechanlagen-Zubehör Abdeckung Aluminium

Legrand/BTicino 351121 Frontblende

Audio-Abdeckung Plus mit 2 Ruftasten. Allmetal

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Aluminium · Material (Außeneinheit): Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 114 mm · Produktabmessung, Höhe: 91 mm · Produktabmessung, Tiefe: 10 mm · Sprechanlagen-Komponente: Abdeckung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Aluminium
Produktabmessung, Tiefe:
10 mm
Produktabmessung, Höhe:
91 mm
Produktabmessung, Breite:
114 mm
Marke:
Legrand
Farbe:
grau
Material (Außeneinheit):
Kunststoff
Sprechanlagen-Komponente:
Abdeckung
Produkt-Art:
Türsprechanlagen-Zubehör
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Sprechanlagenset, Tastenmodul, schalterabdeckung grau, schalterabdeckung, sprechanlagenset legrand, Legrand, 351121, Bticino 351121
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,95*
€ 43,80*
€ 5,46*
ab € 33,30*
€ 43,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,48*
€ 44,34*
Frei Haus
ab € 33,70*
€ 44,82*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 42,85*
€ 55,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.