Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontblende Plus Allmetal,2 Ruftasten 351121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontblende Plus Allmetal,2 Ruftasten 351121
Frontblende Plus Allmetal,2 Ruftasten 351121
Artikel-Nr.:
     3517I-22651081
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     351121
EAN/GTIN:
     8005543449486
Suchbegriffe:
Klingelplatte
Rufmoduleabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung

Frontblende Plus Allmetal,2 Ruftasten 351121

Abdeckung mit 2 Ruftasten für Lautsprechermodul Plus Art. 351100, Farbe: Allmetal
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Schaltereinsätze:
1
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,00*
€ 43,50*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 33,25*
€ 43,61*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,34*
€ 43,95*
€ 3,90*
ab € 33,80*
€ 44,42*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,89*
€ 45,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.