Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Legrand 412553 Installationsschütz 4 Schließer 230 V 40 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2152451-BP
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     412553
EAN/GTIN:
     3245064125536
Suchbegriffe:
Installationsschütz
Koppelschütz
LY-Relais
Leistungsrelais
Legrand Legrand 412553 Installationsschütz 4 Schließer 230 V 40 A 1 St.

Legrand 412553 CX3 Schütz 230V 40A 4S

Legrand Installationsschütz CX3, Spulenspannung AC 230 V, 4-polig, Ausführung: 4 Schließer, Bemessungsbetriebsstrom Ie 40 A/ 400 V AC, mit Handschalter. Nach EN 61095, Gebrauchskategorie AC-1/AC-7a und AC-3/AC-7b, Installationsschütze zum Schalten von Lasten wie z.B. Lampengruppen, Motoren und Heizungen, mit Beschriftungsfenster, mit Schaltzustandsanzeige, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigung, Anbau von Hilfsschaltern möglich.

Technische Daten:
Kontaktart (LOV): 4 Schließer · Laststrom: 40 A · Nennspannung: 230 V · Polzahl (LOV): 4polig · Produktabmessung, Tiefe: 44 mm · Schutzart: IP2X · Weitere technische Daten: Max. Glühlampenlast: 5000 W
Anzahl der Teilungseinheiten: 3
Max. Leuchtstofflampenlast: 3100 VA
Bemessungsbetätigungsspannung: 195 V-253 V
Bemessungsbetriebsstrom: 40 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
44 mm
Marke:
Legrand
Schutzart:
IP2X
Kontaktart (LOV):
4 Schließer
Polzahl (LOV):
4polig
Typ (Hersteller-Typ):
Legrand 412553
Nennspannung:
230 V
Laststrom:
40 A
Produkt-Art:
Installationsschütz
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, leistungsschütz 4 no, hauptschütz, leistungsrelais 230v, Legrand, 412553, Legrand 412553, schütz, schuetz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,98*
€ 37,13*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 29,35*
€ 37,50*
2 Tage
68
€ 4,95*
ab € 30,49*
€ 38,79*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 32,79*
€ 41,64*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 40,92*
€ 51,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.