Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2148700-BP Herst.-Nr.: 0601076500 EAN/GTIN: 3165140798846 |
| |
|
|  |  |
 | Bosch Professional 0601076500 Winkelmesser
Winkelmesser GAM 220
Winkelmesser GAM 220. Exakte und einfache Winkelmessung. Schnelle und präzise Ermittlung von Winkeln. Exakte Übertragung der Winkel auf Werkstücke durch mechanische Feststellschraube möglich. Optimale Ablesbarkeit durch die drehbare, beleuchtete Anzeige. Hold-Funktion zum Festhalten und Übertragen des Messergebnisses per Tastendruck. Robuste und kompakte Bauweise mit IP 54 Schutz. Keine Kalibrierung erforderlich.
Technische Daten: Gewicht: 1.3 kg · Produktabmessung, Länge: 40 cm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA).
Weitere Informationen:  |  | Produktabmessung, Länge: | 40 cm | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Typ (Hersteller-Typ): | 0601076500 | Gewicht: | 1.3 kg | Produkt-Art: | Winkelmesser |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Digital-Winkelmesser, Digitaler Winkelmesser, Digitalwinkelmesser, Gradmesser, Schrägmaß, Wasserwaage, Wasserwaagen, Winkel-Wasserwaage, Winkelwasserwaage, digital-winkelmesser bosch, wasserwaage, alu-wasserwaage 40cm, 03165140798846, Bosch Professional, 0601076500, Winkellehre, sdfsa |
|  |  |
|  |  | Angebote (29) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 121,02* | € 140,00* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 122,27* | € 140,52* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 124,06* | € 141,64* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 134,97* | € 153,89* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 154,24* | € 174,72* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|