Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Dual Lock Klettband zum Aufkleben (L x B) 2.5 m x 25 mm Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2144905-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SJ3870/IPS
EAN/GTIN:
     4054596308404
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
3M Dual Lock Klettband zum Aufkleben (L x B) 2.5 m x 25 mm Schwarz 1 St.

3M Dual Lock SJ387B Schwa 25mmx2.5m 61mm

Klebungen auf einer großen Anzahl von Materialien. Der flexible Druckverschluss 3M Dual Lock besteht aus einem Polyolefinträger mit kleinen Pilzköpfchen, welche durch zusammendrücken (hörbar) eine stabile, jedoch bis zu 1-mal wiederlösbare Verbindung eingehen. Drei Pilzkopfdichten sind miteinander kombinierbar und erzeugen somit verschiedene Haltekräfte - je nach Bedarf. Die SJ387 Produktfamilie, ausgestattet mit einem hochleistungsfähigen modifizierten Acrylat-Klebstoff, eignet sich für Klebungen auf einer großen Anzahl von Materialien, z.B. auf hoch- und niederenergetischen Kunststoffen, Metallen und vielen Pulverlacken.

Ausstattung:
modifiziertem Acrylat Klebstoff · Innen und aussen · Schwarz · Hohe Scherfestigkeit · Hohe Scherfestigkeit

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Klett-Eigenschaft: zum Aufkleben · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 2.5 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 2.5 m x 25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
2.5 m
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
3M
Farbe:
schwarz
Klett-Eigenschaft:
zum Aufkleben
Herst.-Teilenr.:
SJ3870/IPS
Typ (Hersteller-Typ):
Dual Lock
Produkt-Art:
Klettband
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klettband 25mmx2,5m 3m, klett band, klettband schwarz, 3M, SJ3870/IPS, Dual Lock, 7100123347, druckverschluss
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,46*
ab € 28,0625*
€ 36,3625*
1
€ 4,00*
ab € 26,57*
€ 36,77*
1
€ 5,50*
ab € 29,28*
€ 39,39*
1 Tag
35
1
Frei Haus
ab € 27,50*
€ 40,50*
Lager 102
84
1
Frei Haus
ab € 33,97*
€ 44,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 11,32334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.