Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ387B, Schwarz, 25 mm x 2.5 m, 6.1 mm, 40 Köpfe/cm2, Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ387B, Schwarz, 25 mm x 2.5 m, 6.1 mm, 40 Köpfe/cm2, Blister
3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ387B, Schwarz, 25 mm x 2.5 m, 6.1 mm, 40 Köpfe/cm2, Blister
3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ387B, Schwarz, 25 mm x 2.5 m, 6.1 mm, 40 Köpfe/cm2, Blister
Artikel-Nr.:
     C1066-7100123347
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SJ3870/IPS
EAN/GTIN:
     04054596308404
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Klebungen auf einer großen Anzahl von Materialien.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Schwarz
Klebstofftyp:
Modifizierter Acrylat-Klebstoff
Produktform:
Rolle
Gesamtbreite:
25 mm
Gesamtlänge:
2,5 m
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klettband 25mmx2,5m 3m, klett band, klettband schwarz, 3m duallock, 3m dual lock, dual lock, flexibler druckverschluss, kleben wiederlösbar
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 9,39084* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.