Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe 43560 Funkgong Komplett-Set mit Blitzlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2144769-BP
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43560
EAN/GTIN:
     4011459435608
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Grothe 43560 Funkgong Komplett-Set mit Blitzlicht

Grothe Calima 200 Funkgongset

Sofort einsatzbereit
Optionale Alarmfunktion
Vernetzung und individuelle Einstellungen

Der Funkgong kann an jedem beliebigen Ort im Haus oder z. B auf der Terrasse aufstellt werden – einfach dort, wo er gerade benötigt wird. Optisch fügt er sich harmonisch in Ihre Einrichtung ein und ist trotzdem ein Blickfang. Eine Vielzahl abwechslungsreicher Melodien heben sich von den Umgebungsgeräuschen gut ab. Zusätzlich unterstützt der farbig blinkende LED-Ring die Wahrnehmung in idealer Weise. Dank der hohen Reichweite kündigt CALIMA selbst im Garten Ihre Besucher oder Lieferanten immer zuverlässig an. Zusätzlich zu den im Set enthaltenen Funkklingeltaster und Funkgong, können Sie weitere Funkklingeltaster mit beliebig vielen Funkgongs koppeln. Einen Funkgong können Sie mit maximal 11 Funkklingeltastern koppeln. Eine Störung durch andere Funkklingeltaster ist ausgeschlossen, da jeder Funkklingeltaster einen individuellen Code sendet.

Ausstattung:
Menü mit Sprachansage
Stummschaltung
Schlafmodus
Zu allen Mistral Sendern kompatibel

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: Durchmesser 60 mm
Höhe 102 mm · Abmessungen Sender: 36 x 100 x 17 mm · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Herstellerfarbe: Weiß · Kodiermöglichkeit: Individuell einstellbar · Lautstärke: 86 dBA · Lautstärke-Einstellung: Individuell einstellbar · Melodien (Anzahl): 13 · Optische Signalisierung: LED-Ring · Reichweite max. (im Freifeld): 250 m · Türklingel-Besonderheiten: mit Blitzlicht

Lieferumfang:
Funkklingeltaster,Funkgong CALIMA 200,Befestigungsmaterial,Bedienungsanleitung

Hinweis:
Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.
Weitere Informationen:
Kodiermöglichkeit:
Individuell einstellbar
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Grothe
Farbe:
weiß
Türklingel-Besonderheiten:
mit Blitzlicht
Funk-Türklingel-Komponente:
Komplett-Set
Reichweite max. (im Freifeld):
250 m
Melodien (Anzahl):
13
Optische Signalisierung:
LED-Ring
Abmessungen Empfänger:
Durchmesser 60 mm<br>Höhe 102 mm
Abmessungen Sender:
36 x 100 x 17 mm
Frequenz (LOV):
868 MHz
Lautstärke:
86 dBA
Lautstärke-Einstellung:
Individuell einstellbar
Produkt-Art:
Funkgong
Weitere Suchbegriffe: Funkgong, Funktürklingel, Melodiegong, Elektronischer Türgong, Türgong, funk-gong grothe, funk gong, Grothe, 43560, Calima 200, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 47,19*
€ 61,32*
€ 4,00*
ab € 45,64*
€ 61,32*
€ 5,46*
ab € 47,84*
€ 62,56*
Frei Haus
ab € 49,17*
€ 63,83*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 55,05*
€ 72,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.