Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2142052-BP Herst.-Nr.: 081.255A EAN/GTIN: 4021563704064 |
| |
|
| | |
| Laserliner 081.255A 081.255A Laser-Wasserwaage mit Magnet 400 mm
Digitale Elektronik-Wasserwaage mit grüner Lasertechnologie
Grüne Lasertechnologie Refernezfunktion Kalibrierfunktion
Grüne Lasertechnologie Durch die DLD-Technologie ergibt sich eine extrem helle, grüne Laserlinie. Die Wasserwaage, die überall mitdenkt: Die intelligente Wasserwaage mit 360° Winkelanzeige. Referenz-Funktion ermöglicht das Übertragen von Winkeln. Optimaler Einsatz durch AutoSound: Waagerechter, senkrechter und 45°-Einsatz werden mit akustischem Signal unterstützend angezeigt. Gut zum Ausrichten von Gegenständen. FlipDisplay: Bei Über-Kopf-Messungen dreht sich das Display automatisch mit. Dadurch ist das beleuchtete Display unter allen Bedingungen gut ablesbar. Kalibrierfunktion: Kalibrierfunktion zur Genauigkeitserhöhung und Anpassung an die Messfläche. Beleuchtetes Display Vertikal- und Horizontal-Libelle. Gefräste Messflächen. Starke Haftmagnete.
Technische Daten: Gewicht: 566 g · Laser-Klasse: 2 · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 66 mm · Produktabmessung, Länge: 400 mm · Wasserwaagen-Besonderheiten: mit Magnet
Lieferumfang: DigiLevel Laser G40 Transporttasche Batterien
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 400 x 30 x 66 mm | Produktabmessung, Höhe: | 66 mm | Produktabmessung, Länge: | 400 mm | Produktabmessung, Breite: | 30 mm | Marke: | Laserliner | Laser-Klasse: | 2 | Wasserwaagen-Besonderheiten: | mit Magnet | Typ (Hersteller-Typ): | 081.255A | Gewicht: | 566 g | Produkt-Art: | Laser-Wasserwaage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digital-Wasserwaage, Digitalwasserwaage, Distanzmesser, Entfernungsmesser, Laser-Wasserwaage, Laserwasserwaage, Magnet-Wasserwaage, Magnetwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage laserliner, digital wasserwaage, alu-wasserwaage 40cm, 04021563704064, Laserliner, 081.255A, Richtwaage |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 66,81* | € 85,29* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 70,65* | € 85,30* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 70,60* | € 85,34* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 69,11* | € 85,44* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 77,93* | € 94,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|