Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner DigiLevel Laser G40 Wasserwaage 0,4 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner DigiLevel Laser G40 Wasserwaage 0,4 m Grau
Laserliner DigiLevel Laser G40 Wasserwaage 0,4 m Grau
Laserliner DigiLevel Laser G40 Wasserwaage 0,4 m Grau
Laserliner DigiLevel Laser G40 Wasserwaage 0,4 m Grau
Laserliner DigiLevel Laser G40 Wasserwaage 0,4 m Grau
Laserliner DigiLevel Laser G40 Wasserwaage 0,4 m Grau
Laserliner DigiLevel Laser G40 Wasserwaage 0,4 m Grau
Laserliner DigiLevel Laser G40 Wasserwaage 0,4 m Grau
Laserliner DigiLevel Laser G40 Wasserwaage 0,4 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92882441
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     081.255A
EAN/GTIN:
     4021563704064
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Die digitale Elektronik-Wasserwaage ermöglicht das exakte horizontale und vertikale Ausrichten sowie das Übertragen von Winkeln. Das Gerät verfügt über einen grünen Wand-Linien-Laser zur optischen Verlängerung der Messfläche. Durch das Flip-Display und die akustische Zielführung ist die Anwendung komfortabel. Die Magnethalterung bietet den Vorteil des freihändigen Arbeitens an Metallkonstruktionen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
566 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Merkmale
Länge (m)
0.4 m
Vertikale Ebene Fläschchen
Ja
Horizontale Ebene Fläschchen
Ja
Produktfarbe
Grau
Ampullengenauigkeit
0.5 mm
Hold-Funktion
Ja
Akustisches Signal
Ja
Kalibrierungsfunktion
Ja
Auswählbare Einheiten
Grad, mm/m
Magnetisch
Ja
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,47*
€ 102,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
46966
ab € 0,195*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.