Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother QL-600B Etiketten-Drucker Thermodirekt 300 x 600 dpi Etikettenbreite (max.): 62 mm USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2141603-BP
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     QL600BXX1
EAN/GTIN:
     4977766798471
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Brother QL-600B Etiketten-Drucker Thermodirekt 300 x 600 dpi Etikettenbreite (max.): 62 mm USB

Etikettendrucker QL-600B

Bedruckt Einzel- oder Endlos-Etiketten bis 62 mm Breite
Druckt bis zu 71 mm/s
Hohe Druckqualität mit bis zu 300 x 600 dpi
P-touch-Editor-Software ermöglicht Darstellung und Druck aller im PC integrierten Zeichen und Symbole
126 Rahmen sowie Druck von 1D- und 2D-Barcodes
Automatische Etikettenerkennung
Automatische Schnittvorrichtung
USB-Anschluss

Professioneller Etikettendrucker für Einzel- und Endlosetiketten

Der QL-600 ist das ideale Beschriftungsgerät für gelegentliche Druckaufträge von Adress- und Versandetiketten, Ordneretiketten oder temporären Beschilderungen. Dank der flexiblen Brother DK-Endlosetiketten und der automatischen Schneideeinheit können mit nur einer Etikettenrolle viele verschiedene Formate erstellt werden. Auch DK-Einzeletiketten sind für den QL-600 in einer Vielzahl von Formaten verfügbar. Mit der Etikettengestaltungssoftware P-touch Editor (als kostenloser Download verfügbar) können Sie Text, Bilder, Barcodes, Rahmen und andere Designelemente zu Ihren Etiketten hinzufügen.

Einfaches Etikettieren für professionelle Ansprüche
Der QL-600 arbeitet sowohl mit den vorformatierten Einzel-Etiketten als auch mit Endlos-Etiketten, die vom Gerät jeweils selbständig erkannt werden. Ein beidseitiger 1,5 mm Rand erleichtert das Ablösen der 12 bis 62 mm breiten Endlos-Etiketten.

Endlos-Etikett für individuelle Formate
Die Verwendung der Endlos-Etiketten erlaubt das flexible Drucken auf einer Länge von bis zu 3 m. Die Etiketten können problemlos mehrfach ausgedruckt werden, nach Wunsch sogar fortlaufend nummeriert. Die Ausdrucke sind nahezu randlos und ohne Verschnitt.

P-touch Editor-Software für komfortable Bearbeitung der Etiketten
Die Gestaltung der Papier- oder Film-Etiketten erfolgt auf einfache Weise über die mitgelieferte Software, welche die Darstellung von Grafiken und verschiedenen Barcodes unterstützt. Die Add-Inn-Funktion erlaubt den Druck direkt aus Microsoft Word, Office und Outlook. Ausgestattet mit einer USB-Schnittstelle kann der QL-600 schnell und unkompliziert an jeden PC angeschlossen werden.

Frankieren und Adressieren mit INTERNETMARKE der Deutschen Post
Mit den Brother Etikettendruckern ist ein leichtes Frankieren Ihrer Sendungen möglich. Über den Service INTERNETMARKE der Deutschen Post können Sie Ihr Porto online kaufen, mit einem Motiv aus einer großen Bildergalerie versehen (optional) und sofort ausdrucken.

Ausstattung:
Einzel- und Endlos-Etiketten
Bandbreite bis max. 62 mm
300 x 600 dpi Auflösung
71 mm/s max. Druckgeschwindigkeit
Automatische Etikettenerkennung
USB-Schnittstelle
Automatische Schnittvorrichtung
Selbstreinigender Druckkopf
59 mm max. Druckhöhe
Thermo Direkt-Druckverfahren.

Technische Daten:
Ausführung (Drucker): Mono · Druck-Auflösung: 300 x 600 dpi · Druck-Geschwindigkeit (Schwarz): 71 mm/s · Druck-Technologie: Thermodirekt · Drucker-Besonderheiten (Nur für Titel): USB · Etikettenbreite (max.): 62 mm · Funktionsumfang: Drucker · Geeignet für (Drucker): Etiketten-Druck · Gewicht: 1.12 kg · Herstellerfarbe: Blau · Produktabmessung, Breite: 128 mm · Produktabmessung, Höhe: 153 mm · Produktabmessung, Tiefe: 221 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben

Lieferumfang:
Netzkabel,USB-Kabel,Starter-Etikettenrolle Endlos (62 mm x 8 m).,Dokumentation

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 128 x 153 x 221 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Tiefe:
221 mm
Produktabmessung, Höhe:
153 mm
Produktabmessung, Breite:
128 mm
Funktionsumfang:
Drucker
Marke:
Brother
Etikettenbreite (max.):
62 mm
Farbe:
blau
Geeignet für (Drucker):
Etiketten-Druck
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB
Ausführung (Drucker):
Mono
Drucker-Besonderheiten (Nur für Titel):
USB
Druck-Auflösung:
300 x 600 dpi
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Typ (Hersteller-Typ):
QL-600B
Druck-Technologie:
Thermodirekt
Druck-Geschwindigkeit (Schwarz):
71 mm/s
Gewicht:
1.12 kg
Produkt-Art:
Etiketten-Drucker
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 2,90*
ab € 61,63*
€ 77,88*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 61,64*
€ 77,89*
€ 3,50*
ab € 61,74*
€ 78,02*
Frei Haus
ab € 61,76*
€ 78,05*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 73,53*
€ 91,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,67*
€ 109,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.