Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creality CR-20 Pro 3D Drucker Bausatz geeignet für alle Filament-Arten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2141333-BP
Hersteller:
     Creality
Herst.-Nr.:
     CR-20 Pro
EAN/GTIN:
     4260543463199
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3d drucker
Creality CR-20 Pro 3D Drucker Bausatz geeignet für alle Filament-Arten

Creality3D CR-20 Pro 3D-Drucker Bausatz

Automatische Druckbettkalibrierung
Power Panic Funktion zum Fortsetzen nach Stromausfall
Präzise Druckergebnisse mit preiswertem Gerät

Der Creality3D CR-20 Pro - das ideale Modell für Einsteiger, die ein uneingeschränktes und vielseitiges Produkt suchen.

Der CR-20 Pro Bausatz ist ein neues Modell von Creality3D, das viele Merkmale der CR-Serie übernimmt. Der Drucker ist optimal für den Bildungsbereich und für Heimanwender geeignet, um den Aufbau und die Funktionen von 3D-Druckern kennenzulernen.

Der Drucker verfügt über das neuartige "Matrix Automatic Levelling". Der 3D-Drucker kann nicht nur über die manuelle Druckbettkalibrierung eingestellt werden, sondern auch über einen Sensor automatisch justiert werden. Das dynamische Leveling kann dabei Unebenheiten in der Druckoberfläche ausgleichen. Für noch mehr Möglichkeiten und Freiheiten kann der Sensor zusätzlich mit einem Offset eingestellt werden. Die neue Druckbettoberfläche des Druckers ist eine flexible, magnetische Platte, wodurch sich die Drucke im Anschluss einfach entfernen lassen. Werkzeuge wie Spachtel werden dadurch in der Regel nicht mehr benötigt.

Der CR-20 Pro verwendet importierte Capricorn PTFE Bowdenschläuche. Der verbesserte Filamentschlauch sorgt für höhere Temperaturresistenz, einfachere Extrusion und eine dadurch entstehende verbesserte Druckqualität.

Das Gerät kann nach einem Stromausfall einen laufenden Druckjob fortsetzen. Sollte während des Druckens der Netzstecker gezogen werden oder die Stromversorgung auf andere Weise unterbrochen werden, kann der Druck anschließend wieder fortgesetzt werden. Das gedruckte Modell ist somit nicht davon betroffen.

Der Drucker kommt als simpler Bausatz. Die jeweiligen Einheiten sind bereits zusammengebaut, lediglich die Z-Stage muss noch mit dem Rahmen verbunden werden. Dies sorgt für eine sichere und kleinere Verpackung.

Technische Daten:
3D Drucker-Besonderheiten: geeignet für alle Filament-Arten · Druck-Breite (X) max.: 220 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 220 mm · Druck-Technologie: FDM Fused Deposition Modeling · Druck-Tiefe (Y) max.: 250 mm · Druckbett-Eigenschaften: beheizbar · Düsen-Durchmesser: 0.4 mm · Extruder-Typ: Single · Geeignet für Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Gewicht: 10 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 440 mm · Produktabmessung, Höhe: 420 mm · Produktabmessung, Tiefe: 470 mm · SD-Karten Slot: Ja · Unterstütztes Druckmaterial: Alle gängigen Filamente · Weitere technische Daten: Unterstütze Betriebssysteme: Windows (7 +), Mac OS X (10.7 +), Linux (Ubuntu 12.04 +)

Systemvoraussetzungen:
Windows (7 +), Mac OS X (10.7 +), Linux (Ubuntu 12.04 +)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 440 x 420 x 470 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
470 mm
Produktabmessung, Höhe:
420 mm
Produktabmessung, Breite:
440 mm
Druck-Höhen-Bereich (Z) max.:
200 mm - 350 mm
Marke:
Creality
3D Drucker-Besonderheiten:
geeignet für alle Filament-Arten
Farbe:
schwarz
Extruder-Typ:
Single
Geeignet für Filament-Durchmesser:
1.75 mm
Druckbett-Eigenschaften:
beheizbar
Unterstütztes Druckmaterial:
Alle gängigen Filamente
Düsen-Durchmesser:
0.4 mm
Druck-Höhe (Z) max.:
220 mm
Druck-Tiefe (Y) max.:
250 mm
Druck-Breite (X) max.:
220 mm
Druck-Technologie:
FDM Fused Deposition Modeling
SD-Karten Slot:
Ja
Gewicht:
10 kg
Produkt-Art:
3D Drucker Bausatz
Weitere Suchbegriffe: Creality, CR-20 Pro, prusa
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 227,44*
€ 264,27*
Frei Haus
ab € 325,05*
€ 363,11*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 322,25*
€ 363,12*
Frei Haus
ab € 337,43*
€ 378,51*
6 Tage
19
Frei Haus
ab € 472,01*
€ 525,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,12*
€ 432,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,76*
€ 429,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,28*
€ 416,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,39*
€ 408,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,25*
€ 383,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.