Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doepke 09914113 DLS6H B16A 3polig 6KA Leitungsschutzschalter 3polig 16 A 230 V, 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2136357-BP
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09914113
EAN/GTIN:
     4014712162426
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Doepke 09914113 DLS6H B16A 3polig 6KA Leitungsschutzschalter 3polig 16 A 230 V,400 V

DOEPKE LS-Schalter, dreipolig, B-Charakteristik, 16 A, 6 kA, für das Handwerk

Schnellbefestigung auf Tragschiene
Einbaulage beliebig
Schaltstellungsanzeige am Schaltknebel

Leitungsschutzschalter (MCB) schützen Kabel, Leitungen und Installationsgeräte gegen Überlast und Kurzschluss und somit vor Beschädigungen. Die Baureihe DLS 6 bietet eine große Auswahl verschiedener Typen für den Einsatz in Wohn- und Zweckgebäude und im industriellen Bereich. Ihre geringe Bauhöhe bietet viel Platz für die Verdrahtung. Die Leitungsschutzschalter DLS 6 lassen sich durch ihren großen Klemmbereich einfach montieren. Ein breites Angebot an Zubehör sorgt für universelle Einsatzmöglichkeiten. Die Ausführung DLS 6h für das Handwerk eignet sich mit ihrem Bemessungsschaltvermögen von 6 kA für Verteiler- und Endstromkreise. Schalter mit der Auslösecharakteristik B stellen den Standardschutz für Licht- und Steckdosenkreise sicher.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: B/6 kA · Betriebsspannung (Details): 230 V
400 V · Nennspannung: 230 V,400 V · Nennspannung (Details): 230 V
400 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 3polig · Polzahl (num): 3 · Produktabmessung, Breite: 53.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 83 mm · Produktabmessung, Tiefe: 75.2 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 53.1 x 83 x 75.2 mm
Produktabmessung, Tiefe:
75.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
83 mm
Produktabmessung, Breite:
53.1 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Doepke
Polzahl (LOV - nur für Titel):
3polig
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V | 400 V
Polzahl (num):
3
Nennspannung (Details):
230 V<br>400 V
Auslöse-Charakteristik:
B/6 kA
Betriebsspannung (Details):
230 V<br>400 V
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, doepke leitungsschutzschalter 3-polig, leistungsschalter, leistungsschalter 3pol, Doepke, 09914113, DLS6H B16A 3polig 6KA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.