Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doepke 09124901 DFS4 025-4/0,03-A 4polig 25/0,03A Fehlerstrom-Schutzschalter A 4polig 25 A 0.03 A 230 V, 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2136303-BP
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09124901
EAN/GTIN:
     4014712089983
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Doepke 09124901 DFS4 025-4/0,03-A 4polig 25/0,03A Fehlerstrom-Schutzschalter A 4polig 25 A 0.03 A 230 V,400 V

DOEPKE FI-Schutzschalter DFS4 025-4/0,03-A 4polig 25/0,03A

Schnellbefestigung auf Tragschiene
Einbaulage beliebig
Einspeiserichtung beliebig

Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. DFS 4 sind zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter für ein- oder dreiphasige Netze. In Standardausführung sind die kompakten Geräte vier Teilungseinheiten schmal. Sie sind mit vielen verschiedenen Fehlerstromtypen und Ausführungen bei Bemessungsströmen bis zu 125 A erhältlich. Die großen Doppelstockklemmen können auch große Leiterquerschnitte aufnehmen. Die Ausgelöststellung des Multifunktionsschaltknebel erleichtert die Fehlersuche. Die kostenlose Etikettensoftware hilft bei der Beschriftung. Schalter des Typs A sind puls- und wechselstromsensitiv. Diese Funktion ist netzspannungsunabhängig. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V/400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung; - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (Typ A) - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst"; - auch in der Ausführung "HD" erhältlich - Neutralleiterposition links, ohne Aufpreis auch als N rechts lieferbar. Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene- Einbaulage beliebig - Einspeiserichtung beliebig Einsatzgebiete: - Stromversorgungen von Wohn- u. Zweckgebäuden sowie Industrie­anlagen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Netzen. In IT-Netzen können Fehlerstromschutzschalter dieser Baureihe zur Abschaltung im Falle eines zweiten Fehlers vorgesehen werden.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstrom­sensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+).

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: A · Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A · Betriebsklasse: gG · Nennspannung: 230 V,400 V · Nennstrom: 25 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 4polig · Polzahl (num): 4 · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Tiefe: 75 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 72 x 85 x 75 mm
Produktabmessung, Tiefe:
75 mm
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Nennstrom - gerundet:
25 A
Marke:
Doepke
Betriebsklasse:
gG
Polzahl (LOV - nur für Titel):
4polig
Bemessungs-Differenzstrom:
0.03 A
Nennstrom:
25 A
Nennspannung:
230 V | 400 V
Polzahl:
4
Auslöse-Charakteristik:
A
Produkt-Art:
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fi-schutzschalter 25 a, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, Doepke, 09124901, DFS4 025-4/0, 03-A 4polig 25/0, 03A
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 19,92*
€ 26,65*
€ 5,46*
ab € 20,57*
€ 27,63*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,34*
€ 28,61*
1 Tag
111
€ 5,90*
ab € 22,03*
€ 29,62*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 28,14*
€ 37,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09100140
ab € 330,79*
Zubehör
Doepke
09100142
ab € 330,09*
Zubehör
Doepke
09100114
ab € 634,30*
Zubehör
Doepke
09100115
ab € 245,58*
Zubehör
Doepke
09100141
ab € 330,45*
Zubehör
Doepke
09100143
ab € 330,50*
Zubehör
Doepke
09100110
ab € 676,71*
Zubehör
Doepke
09100112
ab € 358,86*
Zubehör
Doepke
09100113
ab € 319,57*
Zubehör
Doepke
09200040
ab € 9,57*
Zubehör
Doepke
09200021
ab € 0,88*
Zubehör
Doepke
09200011
ab € 0,26*
Zubehör
Doepke
09200012
ab € 0,31*
Zubehör
Doepke
09913993
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.